23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 材質(外被)耐油・耐熱性ビニル 色(絶縁体)青・白・黄 特性インピーダンス(Ω)110(5MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブル
エコ商品
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 概算質量(kg/km)70 仕上外径(Φmm)約7.6 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上 耐電圧(V/min)AC2000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 AWG20 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブル
エコ商品
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 概算質量(kg/km)75 仕上外径(Φmm)約8 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上 耐電圧(V/min)AC350又はDC500 導体公称断面積(mm2)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86,980 税込95,678
9日以内出荷

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブル シース色 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 材質(シース)耐油・難燃PVC 特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
30,980 税込34,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)MELSECNET用通信ケーブル
エコ商品
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m)100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz) 静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途CC-Link IE用ケーブル 仕様対数:4対 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 材質(シース)難燃・耐油性PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン AWG25 難燃性VW-1 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6 関連資料(0.32MB) 絶縁体外径(Φmm)0.94
1本(10m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ
極数5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート ボディ/黒カバー/赤 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 使用温度(℃)-20~75 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ)ナイロン樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(コンタクト)銅合金 適合電線径(Φmm)2.2~3.0 導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
1個
399 税込439
欠品中



シリーズGOT2000/GOT1000 ケーブル長(m)3 対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□ 分類ケーブル
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


倉茂電工CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)
エコ商品
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2 適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル 概算質量(kg/km)145 シース色ブラウン シース外径(Φmm)約12 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃 絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
1巻(100m)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)