21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプアナログ入力/電圧・電流入力 出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000 ユニット種別A/D変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数4 入力(DC)-10~10V、0~20mA 分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000 変換速度80μs/チャンネル アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

質量(kg)0.17 絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上 接続端子18点端子台 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) 絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20) 適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9 種類端子台アダプタ 保護構造IP2X 接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニット種別温度調整ユニット チャンネル数4 入力点数(温度)4チャンネル/ユニット 制御出力トランジスタ出力 制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御 サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷