こんなお得な商品も!
旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)8.1
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)7.94
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!
ストレートドリルセット TiNコート
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS
先端角(°)118
材質(ケース)ステンレス
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイス
ドリルのシンニング形状Xシンニング
材質(刃)HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)6.35
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
充電式ドリルでの使用に最適です!
柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。
刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル
材質ハイス
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル先端角度(°)135
こんなお得な商品も!
ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質ハイス(高速度鋼)
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用
刃数2
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
こんなお得な商品も!
ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質ハイス(高速度鋼)
被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。
KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)
規格KSD
先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)
材質(ケース)ステンレス
ドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
こんなお得な商品も!
ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
全長L1(mm)140
シャンク径D4(Φmm)13
溝長L3(mm)85
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金
ドリルのシンニング形状XRシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)135
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
シャンク径D4(Φmm)10
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質高級高合金(HSS)
被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)180/118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
クーラント外部
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約250
刃長(mm)約55
質量(g)約390
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
先端角(°)135
表面処理TiNコーティング
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
シャンク径D4(Φmm)6.5
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS)
被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂
シャンク形状ストレートシャンク
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ