各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1841
質量(g)550
品名ハヤウマ4
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。
【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDHC/ZYXK18
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本
厚さ(mm)2.3
表面処理合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5
N値2.5以下
告示1460号第2号へ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT031
性能認定S10A02-06
短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 荒目 角先細鋸や 信頼性の高いメーカー独自ブランド RS Pro のテーパーソーやすりは、 Durable な手持ち式RS Pro 荒目 角テーパー鋸やすりは、 Durable High カーボン含有鋼製で、寿命が長く、高い効率を誇ります。テーパー鋸やすりは RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .スリムなテーパ設計により、細部まで鮮明に表示 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 .バリ取りを効果的に行うため、荒目を 枚切断します 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? RS Pro テーパー鋸やすりは、 60 の角度の各種鋸に最適です。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 先細鋸やすりは、荒目を切削して鋸刃をすばやく効率 何枚の面を切断しますか? RS Pro テーパー鋸やすりの つの面はすべて切断されているため、やすりがけやバリ取りをアングルに行うことができ、非常に効率的な手持ちやすりです。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = 荒目長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro 荒目 角先細鋸や 信頼性の高いメーカー独自ブランド RS Pro のテーパーソーやすりは、 Durable な手持ち式RS Pro 荒目 角テーパー鋸やすりは、 Durable High カーボン含有鋼製で、寿命が長く、高い効率を誇ります。テーパー鋸やすりは RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .スリムなテーパ設計により、細部まで鮮明に表示 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 .バリ取りを効果的に行うため、荒目を 枚切断します 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? RS Pro テーパー鋸やすりは、 60 の角度の各種鋸に最適です。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 先細鋸やすりは、荒目を切削して鋸刃をすばやく効率 何枚の面を切断しますか? RS Pro テーパー鋸やすりの つの面はすべて切断されているため、やすりがけやバリ取りをアングルに行うことができ、非常に効率的な手持ちやすりです。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = スリースクエアカットタイプ = 荒目長さ = 150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
仕様三角サイズ(mm):5.6.8,10,12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,788
税込¥5,267
5日以内出荷
関連キーワード