257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。 トラスコ品番852-3140 適合機種AF5A・AF7・AF7S・AF10S 先端形状三角
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1セット(5本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 全長(mm)185 トラスコ品番811-6923 材質SKS8 形状三角 質量(g)25 目の粗さ中目(目切幅 85mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途スーパーハンド用三角型ヤスリ トラスコ品番814-7944 適合機種SH-100A、ASH-900、ESH-80A メーカー商品コード90214
1袋(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)290 質量(g/セット)290
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状三角 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 全長(mm)215 トラスコ品番811-6928 材質SKS8 形状三角 質量(g)55 目の粗さ中目(目切幅 110mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状三角 材質高性能合金鋼
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利! #300(中目)・・・荒研ぎ #600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm)15 全長(mm)185 刃先(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70 質量(g)140 質量(g/セット)140
1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 全長(mm)380 質量(g)125 刃長(mm)250 アズワン品番64-7906-51
1本
18,600 税込20,460
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。
用途平面、角、隅、溝等の仕上
1本
1,998 税込2,198
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8995 質量(g)9
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

全長(mm)185 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)6.2 厚さ(mm)5.2 粒度140 形状三角 トラスコ品番852-8889 質量(g)20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9013 質量(g)18
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)4 厚さ(mm)3.5 粒度140 形状三角 トラスコ品番852-8895 質量(g)9
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角K-8
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)7.5 厚さ(mm)6.5 粒度140 形状三角 トラスコ品番852-8907 質量(g)31
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角S-8
全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)60 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9019 質量(g)12
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-9003 質量(g)7
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

呉英製作所DIAヤスリ三角K-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)80 幅(mm)9.2 厚さ(mm)8.1 粒度140 形状三角 トラスコ品番852-8901 質量(g)47
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ツボサン鉄工ヤスリ 三角
エコ商品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番493-1521 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角 全長(mm)430 タイプ中目 刃長(mm)350 刃幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目 全長(mm)315 材質(本体)スチール 質量(g)180 刃長(mm)200 目の粗さ中目 刃幅(mm)9-12 刃厚(mm)9-12 材質(ハンドル)PP/TPR
1本
699 税込769
翌日出荷

全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)2.3 厚さ(mm)2.1 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8809 質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手で自由に曲げられます。亜鉛金型や複雑な形状の型修正に
形状三角 寸法(mm)160
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。
形状三角 粒度#200番手相当 全長(mm)140 ヤスリ部幅W(mm)約3.5 ヤスリ部厚T(mm)約3.1
1個
349 税込384
当日出荷

1個(10枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.63683 スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器 動画あり
1セット(3本)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

トラスコ品番811-6852 形状三角 質量(g)555 目の粗さ細目
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷