・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ山W3/4×20
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
ねじ山M20×2.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
色シルバー
トラスコ品番507-2972
摘要シングル振止大
質量(g)95
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
色シルバー
トラスコ品番507-2964
摘要シングル振止小
質量(g)17
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
材質(ボルト)SUS303
セット内容Sコーナー補強プレートSS×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)104
1セット
¥1,309
税込¥1,440
12日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410
M20×2.5のねじ専用の座板です。OSシリーズのアジャスト脚に適合します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC
寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
用途本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。
TO-80の三角座タイプです。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)S20C
最大荷重(N)40698
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。
材質SS400
表面処理三価クロメート
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個
タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番507-2999
材質/仕上SUS430
摘要ステンレスシングル振止小
質量(g)26
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)2
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品ヘラ
色A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分変成アクリル樹脂
セットタイム(分)5
引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)10,000(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)87
弾性率(N/mm2)1250
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
材質スチール
質量(g)136
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
材質SUS430
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。
ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。
質量(kg)(適合ドア)45以下
色シルバー
材質(ねじ部)ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)
塗装メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)
適合寸法(mm)900×2100
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
関連キーワード