81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質 付属品ブロンズ木ネジ10本 棚受け金具その他棚受
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304 種類A型ブラケット 使用ボルトW3/8・M10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール 耐荷重(kg)20 板厚(mm)1.6 仕上粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所三角リンク
RoHS
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
2,660 税込2,926
翌日出荷


1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク 包装JAN付袋入り
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
1個
728 税込801
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7 材質PE、ターポリン 寸法(cm)三角旗:30×26 寸法(Φmm)輪っか:50 仕様さつま編み
1巻(20m)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。 差し替え便利なリング金具。
サイズA4タテ 材質表紙:ポリプロピレン、綴じ具:スチール 幅(mm)238 高さ(mm)306 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80
1冊
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

便利な透明三角ポケット付 両端に樹脂が付いたZ式金具は、書類の抜け落ちを未然に防ぎます。
サイズA4タテ 厚さ(mm)表紙生地/0.75 タイプタテ型 収納枚数120枚 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)ポリプロピレン 材質(とじ具)スチール、樹脂
1冊
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

差し替えやすいリング金具。 使いやすい三角ポケット付き。
サイズB5タテ 収納枚数150 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)27 穴数2 リング内径(Φmm)22 縦(mm)267 横(mm)210 グリーン購入法適合
1冊
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボード表面は黒板塗装でチョークOK。吊るして使える三角金具付き。
用途マグネット数字板タイプ野球得点板 仕様スライド式三角吊り金具4ヶ付、マグネット数字板付 材質ボード:スチール(黒板塗装)、枠:アルミ 寸法(mm)【マグネット数字板】51×107 質量(kg)2.4 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1220×450×20【折りたたみ】605×450×42
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス 幅(mm)8.5 高さ(mm)20
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リヒトラブパンチレスファイルZ式
エコ商品
金具両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。表紙内側に同色の三角ポケット付き。
サイズA4・S型 収納枚数120 材質表紙/ファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)15 縦(mm)306 横(mm)239
1冊
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質ステンレス 幅(mm)20 全長(mm)76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

表紙の内側に同色の三角ポケット付。耐久性の高いカムラスファイル表紙。両端に樹脂の付いたZ式金具を採用
サイズA4タテ その他古紙パルプ配合率79% 材質綴り具:スチール、樹脂 タイプタテ型 収納枚数120枚 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)カムラスファイル用紙(古紙パルプ配合率79%) 材質(とじ具)スチール、樹脂
1冊
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質黄銅
1パック
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイトゴムロープ用の金具セットです。
用途丸ゴムロープ用金具 仕様丸ゴム用 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)120 横(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.0 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 足長H(mm)40
1パック(50本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。 仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み トラスコ品番244-5239 セット内容輪っか金具×1個 材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン 質量(kg)3 (ロープ)黄/黒、(旗)赤無地 ピッチ旗:3(m) 寸法旗(mm):300×260 長さ(m)100 枚数三角旗33枚 表示内容無地 使用ロープ径(mm)7
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
1式
9,590 税込10,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷