68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
99,980 税込109,978
10日以内出荷

スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
47,980 税込52,778
10日以内出荷

15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)15
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

日東工業スライドレール(軽荷重用)
エコ商品
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付 材質 表面処理クロメートめっき 外形寸法W(mm)27 外形寸法H(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
4,688 税込5,157
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目にやさしい木製薬品棚上段ダウンウォールは、調剤棚と天井の空間を有効活用できます。 アジャスター付。組み立て式(要工具)。
仕様昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂) 寸法(mm)上段用/930×350×700 最大積載量(kg)【上段ダウンウォール】10(3段切替えレバー付き) アズワン品番7-4510-01
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

1枚
57,980 税込63,778
10日以内出荷

収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。 その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。 奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類壁付型 仕様竿が足掛りにならない安心収納方式 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300 許容荷重(kg)(目安)30
1セット(2本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
81,980 税込90,178
10日以内出荷

1枚
91,980 税込101,178
10日以内出荷

1枚
71,980 税込79,178
10日以内出荷

1枚
63,980 税込70,378
10日以内出荷

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160 耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg)100
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm 材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ラック
押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。 横幅約15.5cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。 可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。 表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。 背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。 引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。 前輪2つはストッパー機能付きです。 幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。 背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。 横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約555×155×650(キャスター含む/取手含まない) 質量(kg)約6.6 材質木製 保証期間初期不良のみ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ラック
押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。 横幅約20cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。 可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。 表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。 背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。 引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。 前輪2つはストッパー機能付きです。 幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。 背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。 横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。
材質木製 質量(kg)(製品)約8.1、(梱包)約9.1 梱包数1 棚板耐荷重(kg)各5(合計20) 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間初期不良のみ 収納量1段あたり:DVDトールケース(14mm)×35枚/CDプラケース(10mm)×50枚 生産国中国 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)520×199×566 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)20
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)つっぱりラック
天井までたっぷり収納できる、突っ張り設置式。すべての棚位置をお好みで高さ選択可能。棚は水平置きと斜め置きの2WAY。斜め置き収納で、下側の本も見やすく収納可能。奥行きスリムな25cm、省スペース設計。4本の突っ張り支柱でしっかり固定。支柱が独立して突っ張れるので、梁などで天井が凸凹しても対応可能。脚部はアジャスター式。
用途収納ラック、本棚、インテリア置き場、ディスプレイなどに。突っ張り棒 オープンラック 材質スチール(粉体塗装・クロームめっき) 棚板数(枚)可動式:8枚 高さ調節上下各25段階(約3.5cm間隔) 高さ(cm)床から水平時棚まで:最下段12.5、最上段181 耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体80 組立時間約30-40分
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホームテイストスリム食器棚 79cm幅
スリム設計の大容量79cm幅の食器棚です!。コンパクトながら食器やストック商品など、たっぷり収納できます。オープンスペースはちょっとした作業台としてお使い頂けます。スライドトレーとオープンスペースには通気孔があるので、熱や蒸気を逃がします。上下の棚は可動式なので、食器や食品ストックをきれいに収納できます。便利な2口コンセントが付いているで炊飯器やキッチン家電を収納できます。高さ163cmなので、小柄な女性でも無理なく収納できます。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 材質【構造部材】パーチクルボード,MDF【表面加工】プリント紙化粧合板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×163
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
1セット(2本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様長さ調節式、下段棚に取り付けるサーバー固定用ベルト、棚板可動式(上・中段=上下、下段=前後) 材質バックル部:鋼板、焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2070×20×90 材質(ベルト)ナイロン
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷

冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
ホワイト
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
ホワイト
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式H740_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚板、足元に全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm 材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき) 高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法) 奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法) 最大積載量(kg)10
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三島精器窓下用整理ロッカー
エコ商品
棚板は上下可動式ですので様々な収納物にあわせて調整が可能です。
材質スチール セミホワイト グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ホワイト木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(1.26MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.25MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

上下可動式の取っ手付きなので、荷物が収納された状態でも持ち運びやすく、ワゴンからの出し入れもしやすいです。書類を左右に仕分けることができます。片面が大きくカットされていて、中身を検索しやすく、出し入れしやすいです。縦置き横置き両方可能です。タイトルを記入したラベルや付箋などを貼り付けやすいガイド付きです。棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付きです。
用途書類の整理・社内での持ち運びに。 材質段ボール(古紙パルプ配合) 幅(mm)102 サイズA4 高さ(mm)260 奥行(mm)317 グリーン購入法適合
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン) 質量(kg)67.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

作業デスク向けのクランプ式収納ホルダー(ワイドモデル)です。 デスク脇や奥などに取り付けることで、収納スペースを増やしデスクを広く快適に使用できます。 小型PCや外付けHDD・ルーター・電源タップ等の様々な収納に最適です。 ホルダーにはキズ防止用ゴムシールを付属しています。 幅425mmのワイド型で大容量の収納が可能です。 ホルダーは可動式なので、厚みのある物から薄い物まで収納物に合わせてガッチリと挟み込み、安定した収納が可能です。 2箇所のホルダー幅は収納サイズがそろっていなくても安定した設置が可能です。 ホルダー取付位置は上下2段階で選べます。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができるので、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションが付いています。 クランプ金具を外すことでモニター背面(VESA規格穴)に取り付ける事が可能です。 収納物の発熱対策用に120mmUSB冷却ファン用の取付穴を搭載しています。
付属品取付ネジ一式、クランプ2個、ゴムシール、取扱説明書 材質 幅(mm)最大約82、最小約40 質量(g)約960 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×約105×約60(クランプネジを除く) 仕上処理黒色塗装 最大クランプ厚さ(mm)(対応)40 対応VESA規格幅75/100/200/300/400mm
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

三島精器スチール薬品庫
エコ商品
耐薬品塗装(エポキシ塗装)を施したスチール薬品庫です。 耐震固定金具・上下連結ネジを標準装備し、薬品庫全体の転倒を防止します。 上段は強化ガラス(K型)と網入りガラス(A型)からお選びいただけます。 下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の管理が確実に行えます。また、棚板は30mm間隔で調整可能です。
グリーン購入法適合 付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結ねじ×4、ラベル4種(薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁) 材質スチール、耐薬品塗装(エポキシ塗装) 寸法(mm)880×500×1840 質量(kg)55 構造上段:引違戸、棚板×2、シリンダー錠、通風孔、下段:片開戸、可動式棚板×2(上室のみ各室1枚)、シリンダー錠、通風孔 内寸法(mm)上段:830×330×820、下段:上室/392×470×545、下室/392×470×280 外寸法(mm)上段:880×400×880、下段880×500×960
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm)100 角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料(0.3MB) 上下調整50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2769 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷