店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3
重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5
重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所屋内、屋外兼用
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
会議や立食パーティーなどのイベントなどに最適な無地テーブルクロス
冠婚葬祭(展示会、式典等の催し物)などイベント用テーブルクロス
白色無地のイベント用テーブルシート
業務タイプ(業務用)に最適なロール巻タイプ 反物タイプ
色白/無地
光に感応して集まる虫対策に有効な0.3厚のビニールカーテンです。
店舗、食品工場の出入り口の間仕切りなどに最適です。
材質に薬剤などを添付、塗布しているのではなく、イエロー色彩で虫の視覚に影響を与え、侵入を防ぎます。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。
消防法施行例第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所にも適合します。
仕様ハトメ周囲250~300前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.3
タイプ防炎、防虫、耐寒(寒冷地でも硬化を抑制)
質量(g/m2)約390
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)0.35
備考周囲加工なし
幅(cm)203
質量(g/m)450
綿合材、綿帆布素材の4t用のトラックシートです。
綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。
雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。
ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)
ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)
寸法(幅W×長さL)(m)2.1×3.4
適合車4t用
1枚
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。折り畳み梱包での納品となります。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.35
幅(cm)203
質量(g/m2)450
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.43
色迷彩柄
伸び(%)縦23×横25
質量(g/m2)530
耐水性(mm)1000以上
特性耐候性、耐摩耗性、防炎性
引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)
引裂強度縦9×横8
イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。
用途テーブルクロス、間仕切りなど
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)1350
厚さ(mm)0.15
色ワインレッド、ボルドー
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
色透明
エスコ品番EA911BA-36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
綿合材、綿帆布素材の2t用のトラックシートです。
綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。
雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。
ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)
ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)
寸法(幅W×長さL)(m)1.7×3.1
適合車2t用
1枚
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。
用途間仕切りなど
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)900
厚さ(mm)0.5
質量(g/m2)660
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
幅(cm)91.5
質量(g/m2)3960
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な0.3mm厚のビニールカーテンです。上部のみハトメありで周囲は折り返し加工がされています。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付しております。消防法施工令第4条の3に適合しておりますので、消防法で防災物品の使用が義務付けられている場所に適合します。
用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)0.3
機能防炎
質量(g/m2)390
イベントなどに使えるテーブルクロスです。黒の無地シートで裏面は梨地加工しております。
幅(mm)1350
厚さ(mm)0.15
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
関連キーワード