76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,488 税込6,037
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
619 税込681
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2 材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス木製フラワーボックス
カフェスペースやオフィスに最適! 間仕切りにもなるボックス&シェルフ。 上部ボックス内には水受けトレーが付いていてグリーンが飾れます。 ストエキオリジナルでローコストを実現! ステンレス仕上げの台輪です。 水受けトレー×2枚付き
材質木/低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス 芯材:パーティクルボード 木口:木口テープ 水受けトレー:樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×80.9 質量(kg)20.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.9×21.4×15/水受けトレー:38.3×17.8×3.2 ラスティック柄
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷



1個
92 税込101
10日以内出荷


用途フランス落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途フランス落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷


U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


下荷重引戸の上部調節ガイド受け
付属品+皿タッピンねじ3×12 2本 材質PA66 仕上グレー 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
209 税込230
10日以内出荷

3.4L(直径100mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です。上部ボンベ受け(リング)部分が前扉式になっている為、500-1-2型と比べボンベを約100mm持ち上げるだけで載せることがことが出来ます(メーカー比)。蝶ボルト付。
新色MAアイボリー 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)945 全幅(mm)345
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ジーエルサイエンス石鹸膜流量計
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
1式
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ブラケット
材質スチール 仕上有色クロメート ビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

富士インパルスP-300 フッキスプリング
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
対応P-300/PC-300 アズワン品番62-9099-33 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
199 税込219
5日以内出荷

富士インパルスP-200 フッキスプリング
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
質量(g)2 対応P-200/PC-200 外径×長さL(Φ×mm)12×35 アズワン品番62-9100-42 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
149 税込164
6日以内出荷

富士インパルスP-600 フッキスプリング
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
対応P-600 アズワン品番62-9100-38 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
519 税込571
7日以内出荷

車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール 質量(kg)1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230 適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch)18~29 アズワン品番64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300~550 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)100 高さ(mm)241 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.8 光束(Lm)450 アズワン品番64-9318-55 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

*膨れた上部が潮を受け、マキエと同調 <抜群の視認性で水中の動きが読める>潮の力を借りることにより、より軽い仕掛けを沈めることができます。水中視認性も大幅に向上し、前アタリを確実に捉えます。 <目的に応じてサイズを使い分ける>一般的な状況ではMサイズ、視認性を高めたいときや潮流の緩い時はLサイズで確実にツケエを狙いのタナに送り届けます。 <潮を捉え、ラインも通しやすい上部ディンプル加工>上部ディンプル加工を施すことで、水中で潮をしっかりと捉えてマキエと同調し、仕掛けセットの際にもラインが通しやすいため、仕掛け作りの手間が大幅に軽減されました。
入数(個)3
1袋(3個×1袋)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(223L)ほか
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式剪定鋏。 ハンドルアルミ合金製、上部滑り止め付き。 カーブ上刃、上刃の受けは滑り止め溝付きアンビル。
用途枝の切断。 材質(ハンドル部)アルミ合金製、(刃)コーティング炭素鋼 全長(mm)205 質量(g)221 全高(mm)90 開口寸法(mm)20 切断対象
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(350L)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43 形状直受
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横に動くフック付きで、小物の吊り下げに便利。本体上部にペンや認印などが置ける仕様。オフィスの受付前やエントランスをシンプルに整えます。
仕様【想定収納質量】75g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚 材質ABS サイズS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×18×30.5(マグネットバーのみ)、約105×34.5×33.5(フック装着後) フック1個付き
1パック(5個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途【特記事項】棚の上部両端にコード用の切り欠きがあります。棚受けダボは同梱されています。 厚さ(mm)棚厚:20 質量(kg)3 耐荷重(kg)20/段 素材木製 強化コート紙貼り 寸法(幅W×奥行D)(cm)56.6×55
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)