20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

限界栓ゲージH7 新潟精機(SK) 動画あり
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級H7 材質合金工具鋼 硬度HV660~780 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質冷間圧延鋼 寸法(mm)70×15
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)