耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合平行型(下框)
形状Φ25丸
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6
入数(個)2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径(Φmm)40
質量(g)15
寸法e(mm)10
寸法f(mm)10.5
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ平型
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用
タイプV型
適合飛翔網戸用
材質車/樹脂
質量(g)18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード