214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。 シルバー/黒 仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし 材質シリカクロス、片面樹脂コーティング ハトメ数なし 幅(m)1.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1枚ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 不燃 SLP-295~SLP-299 シンコール カスタマイズ可
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。 機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。 耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。 抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。 撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。 タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。 不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-295,SLP-296,SLP-297,SLP-298,SLP-299 長さ(m)1~50 幅(cm)92、92.5 機能防かび、抗菌 関連資料(0.54MB) 防火種別1-4 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
5日以内出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 不燃認定品 SLP-409 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-409 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 フリージョイント 防火種別2025/01/04 防火性能不燃 準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
5日以内出荷

台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。
用途壁材 別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST) 芯材繊維強化セメント板
1枚ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8619
1セット(120枚)
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。 ページ数ビニール付4ページ
1冊
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維 幅(mm)1000 最高使用温度(℃)550
1個
89,500 税込98,450
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として 材質シリカクロス/片面樹脂コーティング 厚さ(mm)0.7 シルバー/ブラック 適合規格JIS A 1323 A種適合品
1枚ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 不燃認定品 SLP-410 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-410 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/01/04 防火性能不燃 準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
5日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 不燃認定品 SLP-407 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-407 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/01/04 防火性能不燃 準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
5日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 不燃認定品 SLP-406 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-406 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 無地張り可 縦(cm)リピート:32 横(cm)リピート:46.2 防火種別2025/01/04 防火性能不燃 準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
5日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 不燃認定品 SLP-408 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-408 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/01/04 防火性能不燃 準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
5日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM755 石目調 シンコール カスタマイズ可
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番STM-755 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 フリージョイント 防火種別2-3 防火性能(直張り)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
249 税込274
翌々日出荷

建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。 国土交通大臣不燃認定品です。 両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。 .瞬間耐熱温度:約400℃ 厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。 施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。 屋内仕様 つや消し面を表面としてご使用ください。 施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。 アズワン品番67-8192-58
1枚
26,980 税込29,678
10日以内出荷

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-9828
1セット(120枚)
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9247 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)20 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
349,800 税込384,780
7日以内出荷

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応9.5mm用
1本ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm用
1本ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応12.5mm2枚張り用
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
長さ(m)2.5
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京シンコーレザー準不燃ベルエース 920mm×40m
ベーシックな掲示板クロス「ベルエース」の準不燃バージョンです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただけます。防火認定取得商品です。下地基材との組み合わせで準不燃認定の内装制限に対応します。
用途準不燃が求められる場所でのピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。 幅(mm)920 備考シックハウス対策品 F★★★★ 長さ(m)40 布厚さ(mm)【裏】0.95
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。
対応21mm用
1本ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京技術研究所ガラステープ
耐熱特性にすぐれ、不燃性です。 幅、厚みも種類があり、様々な用途でご使用いただけます。
長さ(mm)30
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。 トラスコ品番248-6867 材質シリカ繊維(朱子織) 厚さ(mm)0.73 質量(kg)0.6 適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格 寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1 アズワン品番65-2004-61
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

草木のモチーフと布目のテクスチャーが、やさしい雰囲気の陰影感を際立たせるモザイクタイル調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。 長さ(mm)455 幅(mm)1820 厚さ(mm)9 基材ダイライト 面積(m2)1.65
1箱(2枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 トラスコ品番350-7842 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 タイプ不燃・帯電防止 寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000 表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1巻
349,800 税込384,780
4日以内出荷