植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
タイプ非塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分植物油、合成油
トラスコ品番232-5659
色褐色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、リーマ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。
オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。
不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。
仕様高濃度二硫化モリブデン配合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
特価
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110
危険物の類別非危険物
使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。
洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に
機器の出荷前部分塗装の前処理に
精密機器の金属表面脱脂洗浄に
ブレーキ装置の洗浄に
主な用途油汚れ
トラスコ品番123-2703
色透明
使用温度範囲(℃)0~60
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6407-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。
トラスコ品番684-6052
材質主成分:フッ素化合物
色透明
容量(mL)130
使用温度範囲(℃)-5~40
容量(g)180
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性
原液量(mL)130
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(120mm)
容量(mL)200
質量(g)145(容器等含む)
径(Φmm)53※突起部除く
ガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
1本(200mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。
紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理
成分ホウ素系化合物
色無色、透明
保管温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
引火点を持たず、不燃性です。
第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。
消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄
トラスコ品番198-3565
色透明
容量(mL)180
主成分フッ素溶剤
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
特性速乾
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します
様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です
消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い
有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。
完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。
チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。
パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。
機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。
使用温度範囲(℃)-36~260
グレード106
使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜
流動点(℃)-36
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)240(40℃)、25(100℃)
1本(1kg)
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能
タイププッシュ式
ガスの種類DME、炭酸ガス
ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。
一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。
中速乾。568mLはガスを含みません。
用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去
主な用途油汚れ
引火点・燃焼範囲不燃
密度1.3
KB140
危険物の類別非危険物
性状透明液体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
絶縁耐力60KV
1本(568mL×1本)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)
臭気アルコール臭
外観無色透明液体
成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。
速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。
オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険物の類別非危険物
サイズ(Φ×mm)53×175
特性潤滑
原液量(mL)99
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
仕様逆さ噴射対応
付属品ノズル付
成分ノンフロンタイプ
材質缶:スチール
ガスの種類DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216
逆さ噴射○
リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません
用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。
トラスコ品番193-5088
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。
貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。
速乾性で洗浄力に優れます。
ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。
トラスコ品番248-0878
色透明
容量(mL)120
主成分フッ素溶剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄
仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム
危険物の類別非危険物
1本(156g)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
引火点を持たない不燃性のため、消防法非該当です。
高い洗浄力(第一石油類パーツクリーナーと同等程度
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。
少ない液量で洗浄できるため、経済性に優れています。
新しい乳化テクノロジー【三相乳化法】技術を使用しています。
用途各種機械部品の油汚れの洗浄(金属部品、金型、工具等)、各種電子部品周りの洗浄、エンジンルーム内の簡易洗浄、各種部品への影響・引火性が懸念される箇所の洗浄
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
使用例ブレーキパーツ・ギア・ベアリング・チェーンの油脂汚れを落とします。精密機械・電気接点・エンジンルーム内の洗浄に優れた性能を発揮します。
特性不燃性(引火点を持たない)・消防法非該当で在庫指定数量の制限なし・第一石油類洗浄剤と同等の洗浄力
関連資料(0.26MB) (0.26MB)
こんなお得な商品も!
スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
乾燥性に優れ作業効率アップ。
耐熱性に優れている。
原液は不燃性により火気への心配がない。
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)
仕様PRTR該当、有機則該当
成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME
乾燥時間(分)1~2
分類溶剤タイプ
防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月
乾燥塗膜イエロー
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)40
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引火点を持たず不燃性です。消防法に該当せず在庫の指定数量制限がありません。従来の1石タイプと同等の洗浄力、作業性を有します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。
用途ブレーキ周りの粉じん・油脂類の洗浄 各種部品の油汚れ洗浄 引火性が懸念される箇所の脱脂・洗浄
危険物の類別非危険物
1本(180g)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!。界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。
用途ブレーキ&パーツ洗浄。金属部分の汚れ洗浄。ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄。アルミホイールの汚れ洗浄。タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄。エンジンルームの汚れ洗浄。サービス工場床の汚れ洗浄
容量(L)20
対応材質金属部品
危険物の類別非危険物
特性難燃
関連資料(4.86MB)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20L)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
成分界面活性剤
使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)
容器スプレー缶
主成分界面活性剤
燃性不燃性
危険物の類別非危険物
原液量(mL)345
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。
ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。
アルコールフリーです。
アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。
無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。
発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。
通常の作業場環境でご使用いただけます。
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。
シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。
Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に
仕様静電気拡散性溶液
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
拭き取り処理可能な強力サビ取り剤で水の使えない機器類のメンテナンスなどに有効。安全性の高い酸を主成分としており劇毒物取締法に該当する塩酸・硫酸・硝酸などを含有しません。作業時の刺激臭が少なく不燃性で長時間使用する場合にも作業環境が良好。サビ取り乾燥に直接塗装できますのでケレン作業や塗装作業の効率化が図れます
用途各種金属部品や製品のサビ除去
機械設備の錆除去メンテナンス
塗装の前処理として
使用方法(1)サビの発生状態に応じて原液~3倍に水で稀釈します。(2)ワークに浸漬または塗布して除去洗浄。(※浸漬洗浄の場合はサビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です。※塗布洗浄の場合は軽くナイロンブラシでこすり洗いを行うと作業効率が向上します。)
容量(L)20
対応材質金属部品
液性酸性
主な用途サビ除去
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。
用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。)
質量(g)251
内容量(mL)420
塗布面積(m2)4/本
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。
食品ショーケースなどの検査に適しています。
”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。
エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
全ての原料に食品添加物を使用しています。
容量(g)345
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。
色ピンク
pH値11.47
香りアンモニア臭
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベース水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。
仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC
香りフレッシュ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤
使用温度範囲(℃)-2~93
危険物の類別非危険物
1個(236mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。
厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。
保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。
寿命は取り付けてから約1年。
米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに
トラスコ品番123-5478
寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
屋外での耐候性が抜群。
屋内での日ヤケ防止効果に優れる。
水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般
特性耐候
使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)
色乳白色
主な用途屋内外木部
外観乳白色
完全硬化時間24時間以上(20℃)
塗布方法刷毛、スプレーなど
硬化時間(時間)6以上(20℃)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)80~100
水溶性・皮膜形成タイプのスパッター防止剤。形成皮膜はほぼ無色透明で鋼との密着性も大変優れています。ほぼ無臭・不燃性ですのでタンク内作業等においても安心です。毒性の強い溶剤等は含有しないので人体に対して高い安全性です。腐蝕性がありませんので機械によるスプレーでも使用可能
用途ステンレス・高張力鋼・軟鋼の溶接時のスパッター付着防止
使用方法1.溶接機等で使用の場合は原液を目安にご使用後、約10~25分で指触乾燥します。(※ハンドスプレーや刷毛、ローラーでご使用の場合は原液~数倍程度が目安です。)2.乾燥後に溶接を行って下さい。
内容量(L)18
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ