用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
材質エラストマー(TPE)
寸法L(mm)30
寸法H(mm)13
寸法D(mm)3
寸法W(mm)40
寸法H'(mm)15
寸法L'(mm)34
寸法D'(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
寸法W'(mm)44
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。空間を華やかに演出。丸のこやバンドソーでの切断がカンタン。軽量性に優れており作業効率の工場に貢献。接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です
長さ(mm)1995
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
色チョコ
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
関連キーワード