ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に
材質ABS
寸法(mm)95×44×44
質量(g)56
電源単三アルカリ乾電池×2
シール能力(mm)0.3~0.5(2層)
切断厚(mm)0.5~1.0(2層)
取扱説明書(0.6MB)
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様ローラー型こて先
TGK品番948-54-52-06
エスコ品番EA305XK-2
トラスコ品番849-7118
質量(kg)0.22
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
シール能力(mm)0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20
幅(mm)300
材質不織布
厚さ(g/m2)32
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚
電圧(V)100
電源100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.4
ヒーターニクロムヒーター
シール幅(mm)1.6
適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
エコノミータイプの不織布使い捨てスリッパ。縫製ではなく生地を熱圧着することでコストダウンしました。1足ずつビニール袋に個包装されています。底面には滑り止めの模様付きです。
用途屋内用
材質(表地・底)ポリプロピレン不織布
色ホワイト
タイプ前閉じタイプ
サイズ(cm)23~26
1パック(10足)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
カタログや資料入れに最適なマチ薄タイプの不織布トートです。本体カラーも豊富な11色の中からお選びいただけます。不織布は熱圧着ではなく縫製にて作られているため丈夫で長くお使いいただくことができます。マチが薄めのスマートな縦型タイプで展示会やオープンキャンパスなどにぴったりの商品です。
材質不織布(PP)
本体寸法(mm)約280×350×70
持ち手寸法(mm)約25×370
やわらかく、やさしい布のような風合い。はっ水性があり、雨の日でも安心。エコバッグやノベルティ、学校行事での配布用などにピッタリ。
仕様超音波圧着
入数(枚)10
耐荷重(kg)8
食品衛生法に適合した不織布フィルターです。水になじみやすい性質で、通水性・通気性に優れています。繊維が細かく、微粉漏れしにくいです。袋圧着が可能(ハンドシーラーに限る)です。
用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様不織布タイプ
材質PET
幅(mm)200
長さ(m)980
食品衛生法に適合した不織布フィルターです。厚みとしては薄手の不織布ですが、緻密な繊維構造により、目が細かく、細かい原料に対応し、微粉漏れが非常に少ないです。袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。
用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様不織布タイプ
材質PP、PE
幅(mm)200
長さ(m)980
1巻
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
質量(g)300
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色ホワイト
材質不織布
幅(mm)230
長さ(m)50
外径(Φmm)140
シートサイズ(mm)230×200
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
平面型耐透過性インナー。
JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。
EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。
手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。
不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。
<推奨耐透過溶剤>
DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
種別透過対策インナー手袋
材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
厚さ(mm)0.06
色ブルー
規格JIS T 8116
入数(双)5
機能耐透過インナー手袋
全長(cm)41.0
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料耐透過性
耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
色ベージュ
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色白
厚さ(mm)0.25mm(参考値)
トラスコ品番855-0559
材質ポリプロピレン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)1.9
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1×50
目付(g/m2)30
幅(m)1
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
食品衛生法に適合したメッシュフィルターです。不織布と違い、均一な目があり、高い開口(100メッシュ)を有し、透水性・通気性が良好です。透明性のある細糸なので、物質(中身)の視認性や透明感に優れています。袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。
用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様メッシュタイプ
材質PET
幅(mm)200
長さ(m)900
1巻
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-5790
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)25
静圧(kPa)2.35/2.75
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥899,000
税込¥988,900
25日以内出荷
IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
トラスコ品番114-6090
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
出力(kW)1.5
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
フィルター4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
RoHS指令(10物質対応)対応
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
集じん量(L)27
標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
¥1,090,000
税込¥1,199,000
20日以内出荷
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様はく離紙付、再はく離可能
材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.32
色ホワイト
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部は熱圧着されています。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。
プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。
表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。
使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。
0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。
材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ
厚さ(mm)0.5
長さ(m)46
使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
RoHS指令(10物質対応)対応
自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布
電源(V)三相200
電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)
ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69
仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
4層構造で保冷力の高い普段使いに丁度いいトートバッグタイプの保冷バッグです。耐摩耗性に優れたYKK製ジッパーを採用。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。
用途食材の買い出しに、レジャー時の飲み物の保管にも。ユーザー 保冷バッグ トートバッグ YKK EVA ウェルダー加工
材質表面生地:ポリエステル600D、中材:発泡ポリエチレン(約5mm), ポリエステル不織布、インナー:EVA、持ち手:PP、底板:PE
4層構造で保冷力の高いレジカゴにぴったりのサイズの保冷バッグ。厚みのある断熱材を使用し、保冷力・クッション性に優れます!インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。巾着タイプなのでふんわり包み込み中身をつぶさず落下防止。
用途食材の買い出しに。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 買い物かご レジカゴ 巾着
材質表面生地:ポリエステル、巾着部分生地:ポリエステル中材:発泡ポリエチレン,ポリエステル不織布、インナー生地:EVA、持ち手:PP、縁巻:PP、底板:PE
寸法(mm)450×290×240
色ブラック
質量(g)530
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ