202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 動画あり
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
1台ほか
87,900 税込96,690
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノスペーサー
手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
材質PP 寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
1袋(20本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地の不陸調整のためのクッションシートです。
用途ロールを流した状態でそのままご使用ください。 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000 厚さ(mm)2
1本(30m2)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材 材質ポリエチレン 形状発泡シート+フィルム 厚さ(mm)1 乳白色 幅(cm)105 引火点(℃)335~450 関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンドリビス調整パッキング
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。 3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
1箱(30本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菊水化学工業BR-HS
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 種類プレミックスモルタル 標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(12本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)薄型幅木(不陸調整用)
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質樹脂成型 寸法(mm)(幅×長さ×厚み)31×20000×3 しっくいホワイト色 長さ(m)20 関連資料(0.13MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23 幅(mm)55
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)35×35 幅(mm)55
1箱(10個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175 幅(mm)51 厚さ(mm)7 全幅(mm)57 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
4,098 税込4,508
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多用途に使えるSK巾木が進化しました。 不陸調整機能付きSK巾木。 床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。 接着剤により取り付けてください。
適合裏面中央Vミゾ付出隅・入隅用 長さ(mm)2000 ヘアーライン、芯材:グレー
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GSL2を一人で操作することが可能。
用途GSL2のリモコンとして使用。 セット内容RC2本体のみ 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池3本 本体寸法(mm)50×80×20 本体質量(g)50 保護等級IP5X 使用距離範囲(m)0~20 使用可能温度範囲-10~+50℃ 保管温度範囲(℃)-20~+70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm)5~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

スーパーウマール アトミクス 動画あり
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。 特性耐久 セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg 使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。 主成分エポキシ 可使時間(分)10~15 主な用途モルタル、コンクリート、床 危険物の類別非危険物 性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5 関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂 ブラック
1箱(200枚)
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。 作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。 耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。
用途充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材 不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル 主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン 比重0.75±0.05 可使時間(分)45±10分(20℃、500g) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 混合比主剤:硬化剤= 2:1(質量比)
1セット(8L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラレベルクサビ
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途可変側溝、関知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコーテクノゴクヒラスクリュー
『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず綺麗な仕上がりです
用途不陸問題を解消します
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)