259件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2065 ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WAS 動画あり
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。 発光色レッド 寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

大胆な切替をデザインコアにしたスポーティスタイルと実用性を高める両脇ファン配置と大型フードを融合させワークスペックながらデイリーシーンでも活躍できるスタイリッシュフーディ
1着
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸 仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。 トラスコ品番273-1011 寸法(mm)Φ5.0×80 質量(g)60
1パック(10本)
369 税込406
当日出荷

オーム電機集音器付ラジオ
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換 高音、中音、低音、レベル調整可能 ワイドFM(FM補完放送)対応 ラジオ/集音、切換ランプ 集音マイク付き 両耳イヤホン FMアンテナ兼用コード モノラル受信 3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)56 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず) 受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz 電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル。切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。両腰ポケット付。右胸ポケット付。ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様
素材アレニエ
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル。切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました。両腰ポケット付。左胸ポケット付。ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力。右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様
生地アレニエ
1枚
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スポーティなデザインで定番シャツをリフレッシュ。 爽やかな印象の白いボタン。割れにくいシリコンボタンを使用。 衿元から袖口までを斜め使いのボーダーで切り替えたデザイン。 すっきり見えてしっかり収納できる両腰のスリットポケット。
性別男女兼用 仕様左胸にポケット付き 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ、速乾加工 生地ライトニット
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

切れ味が衰えないシャープナー機能付きの、両利き使えるコンパクトな縦型ピーラーです。 収納に便利なコンパクトサイズで、安心安全のカバー付きなので、アウトドアでの持ち運びにも便利です。 小回りが利き、刃の角度を調整しすい為、凹凸のある食材もむきやすく、じゃがいもの芽取りも、簡単にできます。 スライド式の安全カバーにセラミックボールを組み込んでおり、カバーを改変するたびに刃が整えられ、鋭い切れ味を保ちます。
材質ABS樹脂、日本製ステンレススチール 寸法(mm)25×15×H180 グリーン 質量(g)40 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大胆な切替をデザインコアにしたスポーティスタイルと実用性を高める両脇ファン配置と大型フードを融合させワークスペックながらデイリーシーンでも活躍できるスタイリッシュフーディ
1着
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゆったりはけて立ち姿はすらり しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付
ホワイト 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) 生地アレニエ
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧倒的な快適さ。 従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 ! 雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア! 今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。 軽量透湿素材使用 透湿度:15000g/m2・24h 耐水圧:10000mm
用途レインウェア 材質TPUラミネート 混率(%)ポリエステル100 機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆったりはけて立ち姿はすらり しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付
ネイビー 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 生地アレニエ
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆったりはけて立ち姿はすらり しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、後ろポケット付、ウエストベルト通し付
ホワイト 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 生地アレニエ
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脇からの袖にかけての切り替えが、腕のスムーズな動作をサポート。 収納たっぷりの両脇ポケット。右ポケット内側に便利なペン差し。 涼しくて快適首裏メッシュ素材。
仕様工業洗濯、吸汗、速乾、消臭 材質ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN] 性別男女兼用
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質SUS430 ベルト長さ(m)50 ベルト厚(mm)0.2
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
16 税込18
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両サイドにポケットが付いていますので、カルテに穴をあけないでカルテと伝票類に分類してお使い頂けます。IDカード用の切り込み(片側)が付いています。*ファスナー挿入用切り込み付き。
材質ポリプロピレン 背幅(mm)10 グリーン購入法適合
1箱(50枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的 胸囲(cm)106~116 肩幅(cm)40 着丈(cm)60
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 アズワン品番65-9305-30
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと) セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書 ホワイト 質量(g)約72(本体のみ) 電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続) 定格電圧(V)1-1.5 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線/無線 連続使用時間(時間)最大約250 通信方式GFSK キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 動作温度範囲(℃)10~45 電波周波数2.4GHz 対応プロファイルHID
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下) 材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)黄銅 総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて) 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて) 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
1個
39 税込43
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書 ブラック 材質(デバイス)ABS 素材ポリエステル
1着
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト壁裏キャッチ
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。 付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ 材質外装:ABS樹脂 質量(g)178(乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30 探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

増田滑石工業所角先付石筆
RoHS
両切石筆に先付加工をし使用時に先付の手間が無くすぐ使用できます。
長さ(mm)80 幅(mm)5 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
799 税込879
翌々日出荷

2WAYストレッチで動きやすい パンチング加工生地で通気性UP ヒンヤリ接触冷感素材 SSからのサイズ展開でユニセックス対応 左胸ファスナーポケット 両脇ファスナーポケット 左袖はペン差し、再帰反射テープ付き 袖下はパンチング切替で通気性抜群
種別ジャケット 混率(%)ナイロン90、ポリウレタン10 機能ストレッチ、涼感・冷感、吸汗速乾 生地2WAYストレッチナイロン 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 接触仕様(冷感)Q-max値0.324 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×19 ボタン仕様ドット
1着
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切れ味が衰えないシャープナー機能付きの、両利き使えるコンパクトな縦型ピーラーです。 収納に便利なコンパクトサイズで、安心安全のカバー付きなので、アウトドアでの持ち運びにも便利です。 小回りが利き、刃の角度を調整しすい為、凹凸のある食材もむきやすく、じゃがいもの芽取りも、簡単にできます。 スライド式の安全カバーにセラミックボールを組み込んでおり、カバーを改変するたびに刃が整えられ、鋭い切れ味を保ちます。
材質ABS樹脂、日本製ステンレススチール 寸法(mm)25×15×H180 レッド 質量(g)40 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

すっきり4ポケットデザインで、たくさんの小物も楽々持ち運び。 シックで高級感のある配色と、ほっそり見える脇の切替デザイン。 襟元を比翼ボタンに、フロントの両脇ポケットをスリットタイプにしました。 それにより、沢山のポケットが付いていながらすっきりとしたデザインに仕上げました。 柔らかな着心地で、肌にやさしい裏綿素材。
仕様抗菌防臭加工、ストレッチ、制電、吸汗性、透け防止、工業洗濯機可、男女兼用 混率(%)ポリエステル75、綿25 性別男女兼用
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切れ味が衰えないシャープナー機能付きの、両利き使えるコンパクトな縦型ピーラーです。 収納に便利なコンパクトサイズで、安心安全のカバー付きなので、アウトドアでの持ち運びにも便利です。 小回りが利き、刃の角度を調整しすい為、凹凸のある食材もむきやすく、じゃがいもの芽取りも、簡単にできます。 スライド式の安全カバーにセラミックボールを組み込んでおり、カバーを改変するたびに刃が整えられ、鋭い切れ味を保ちます。
材質ABS樹脂、日本製ステンレススチール 寸法(mm)25×15×H180 ブラック 質量(g)40 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Φ8.5mmドライバーの高音質設計。 コンパクトボディに高性能ドライバーを搭載。テレビの音声をクリアに再生します。 音漏れしにくい密閉タイプ。 静かに音声を聴きたいときに最適な密閉タイプを採用。遮音性に優れ、音漏れも少なくお楽しみいただけます。 手元で音量調整が可能なボリュームコントローラー搭載。 モノラル機器の音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付き。 テレビ視聴に適した3.5mコードを採用。 ポータブルプレーヤー向けのヘッドホンコードよりも余裕のある3.5mロングコードを採用。テレビ視聴に最適です。 衣服に挟める便利なコードクリップ付属。 視聴中にコードがぶらついたり、絡んだりするのを防ぐコードクリップを付属。衣服などに挟んでご使用いただけます。 サイズが選べる4つのイヤピース(XS,S,M,L)付属。 快適な装着感を実現するファインフィットイヤピースを同梱しています。
コード長さ(m)3.5(Y型) 付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コードクリップ、コード結束バンド 型式ダイナミック型 質量(g)約3.5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20~23,000 音圧レベル(dB)100(出力) アズワン品番65-1709-05 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)8.5 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

こだわりのデザインと性能 手になじむフィット感で長時間のプレイでも快適なゲームプレイをサポート。ホールエフェクト式のジョイスティックとトリガーを搭載しており、精確性と耐久性を両立しました。500Hzのポーリングレートにより、入力遅延を低減した違和感のないプレイフィールを実現します。※ボタン配列:スイッチ向け。取り外し可能なカバー シンプルかつ鮮やかなカラーリングのカバー部分は取り外しができるので、メンテナンスも簡単です。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格をワンタッチで切替可能。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 しっかりとした握り心地と安定感を実現する250gの重量。6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大10時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:860mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能振動 軸数6軸
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

こだわりのデザインと性能 手になじむフィット感で長時間のプレイでも快適なゲームプレイをサポート。ホールエフェクト式のジョイスティックとトリガーを搭載しており、精確性と耐久性を両立しました。500Hzのポーリングレートにより、入力遅延を低減した違和感のないプレイフィールを実現します。※ボタン配列:スイッチ向け。取り外し可能なカバー シンプルかつ鮮やかなカラーリングのカバー部分は取り外しができるので、メンテナンスも簡単です。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格をワンタッチで切替可能。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 しっかりとした握り心地と安定感を実現する250gの重量。6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大10時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:860mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動 軸数6軸
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

10598 ディスクカッター Slice(スライス) 動画あり
Slice(スライス)ディスクカッター
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。10598は、主に長くストレートなカッティングに適し、紙などの薄く堅めな素材を切る作業に最適です。ブレード無しというコンセプトのため、安全性は勿論のこと、新聞紙やセロファン紙、包装資材を刃無しでカッティング可能です。エルゴデザイン構造で、左右両利き対応です。ソフトタッチ・ライナーを持ち手に取り入れ、心地良いグリップで作業効率をサポートします。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
用途カッター 寸法(mm)139.3×68.04×15.2 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ステンレススティール304&GCr15 質量(g)68
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

テクノプランコロコロ君
上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。
全長(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)30
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ゆったりはけて立ち姿はすらり しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
チャコールグレー 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 生地アレニエ
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆったりはけて立ち姿はすらり しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
サンド 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) 生地アレニエ
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆったりはけて立ち姿はすらり しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです
サンド 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83(フリー) 生地アレニエ
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こだわりのデザインと性能 手になじむフィット感で長時間のプレイでも快適なゲームプレイをサポート。高級感あふれるフルメタル仕上げのホールエフェクト式ジョイスティックとトリガーを搭載しており、精確性と耐久性を両立しました。500Hzのポーリングレートにより、入力遅延を低減した違和感のないプレイフィールを実現します。※ボタン配列:PC向け。取り外し可能なカバー シンプルかつ存在感のあるメタル仕上げのカバー部分は取り外しができるので、メンテナンスも簡単です。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格をワンタッチで切替可能。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 しっかりとした握り心地と安定感を実現する348gの重量。6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大10時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:860mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動 軸数6軸
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷