210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LC-15M レターケース 両引5段 コクヨレターケース 両引5段コクヨ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
独特のプラスチックレールを採用しています。 両引きタイプなので、両側から使えて便利です。
サイズA4材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)ライトグレー種類5段・両引き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41引出し組合せ浅型
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
SSB-C シームレス両引き羽子板Ⅱ カナイシームレス両引き羽子板Ⅱカナイ(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3
A4レターケース 樹脂製 浅型 5段 モノタロウA4レターケース 樹脂製 浅型 5段モノタロウ(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
書類整理に便利な浅型5段タイプのレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(kg)1.5サイズA4タイプ浅型5段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256引出し組合せ浅型浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
KD-681-70 締付円盤用両引シャフト LAMP(スガツネ工業)締付円盤用両引シャフトLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
LC-3M レターケース 片引3段 コクヨレターケース 片引3段コクヨ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
独特のプラスチックレールを採用しています。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類3段・片引サイズA4引出し内寸法(mm)232×327×41材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)外形寸法(mm)W256×D330×H169引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
両ネジボルトM16 タナカ両ネジボルトM16タナカ(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
CH 両引き羽子板金物 BXカネシン両引き羽子板金物BXカネシン(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
AOA-19 オフセットアダプター ANEXオフセットアダプターANEX(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
αレターケース深型 TRUSCOαレターケース深型TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
書類の保管だけでなく、部品などの保管に最適です。
材質スチールネオグレーサイズA4引出し内寸法(mm)228×327×79引出し組合せ深型
AA3001 W羽子板ボルトーⅡ タナカW羽子板ボルトーⅡタナカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ボルトM12(L=240)寸法(mm)40×385×3.2(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
EA952XM-1 10.0x1.2/ 60.0mm 両絞り引きスプリング エスコ10.0x1.2/ 60.0mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
外径(Φmm)10線径(Φmm)1.2材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-1全長(mm)(縮小)60ばね定数(N/mm)0.95
HCS-XW40B スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型ダイケン
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
AA428S ビス止め羽子板(匠)280 タナカビス止め羽子板(匠)280タナカ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間2枚両引き 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
119,000税込130,900
1セット
6日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり上吊引戸 枠納まり 2間2枚両引き(U4)勝手なし(N)高さ(m)7尺(2m高)枠幅UW3250mm(1)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK関連資料(0.09MB)サービス分類オーダー・加工
LC-5M レターケース 片引5段 コクヨレターケース 片引5段コクヨ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段・片引サイズA4材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)ライトグレー外形寸法(mm)256×330×41引出し内寸法(mm)232×327×41引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 2枚両引き 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
99,900税込109,890
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK敷居・レール敷居(S),直付レール(J)固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まりY戸車引戸 枠納まり 2間2枚両引き(Y4)枠幅UW3250(1)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)寸法(高さ)7尺(2m高)型式XMJE2勝手勝手なし(N)デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA関連資料(0.11MB)サービス分類オーダー・加工
AA431S ビス止羽子板 <匠> タナカビス止羽子板 <匠>タナカ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
チャンネルズレ止め用両ネジボルト 信和自動車工業チャンネルズレ止め用両ネジボルト信和自動車工業
669税込736
1個
翌々日出荷
材質鉄、生地材適合品番28N500M・28N600M
ピットワゴン(両引きスライドタイプ) OSSピットワゴン(両引きスライドタイプ)OSS
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。耐油性に優れたウレタンキャスター採用。両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。
仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm)材質スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン段数5耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2ストッパー付きキャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75外寸法・高さ(mm)900グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)418外寸法・間口(mm)618有効内寸法・間口(mm)473有効内寸法・奥行(mm)380有効内寸法・高さ(mm)44
エコ商品
SSB-C シームレス両引き羽子板2 八幡ねじシームレス両引き羽子板2八幡ねじ
749税込824
1セット(5個)
3日以内出荷
溶接レス、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。
用途管柱、横架材相互の引きつけに使用します。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。材質表面処理クロメートめっき
A6D-W1 アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様アルミス
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)18.5取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)(約)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
CH 両引き羽子板金物 八幡ねじ両引き羽子板金物八幡ねじ
899税込989
1セット(5個)
3日以内出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締め付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
用途六角ボルト(M12)を併用して木材を引寄せます。材質表面処理クロメートめっき
PZ-FR16-80 高耐力フレックス両引きボルト 八幡ねじ高耐力フレックス両引きボルト八幡ねじ
31,980税込35,178
1セット(20個)
3日以内出荷
高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
ー アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なし アルミスアルミ天秤六輪台車 両引手仕様 中間棚なしアルミス
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!材質アルミブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ質量(kg)(約)16.5キャスター6輪荷台寸法(高さ)(mm)179荷台寸法(幅)(mm)(約)400最大積載荷重(kg)(約)300キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
HCS-XW40A スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0m AFF WARE充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0mAFF WARE
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとしてケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス)ケーブル種類巻取り式寸法(Φcm)6
A8AAB0324 門扉PC型錠受金具(片引き・両引き) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠受金具(片引き・両引き)新日軽(LIXIL)
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x20(2)シルバー適合シリーズ新峻岳
SUD645D SUS304製引出付ワゴンW600 両引き引出5段 TRUSCOSUS304製引出付ワゴンW600 両引き引出5段TRUSCO
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3間口(mm)600奥行(mm)450全高(mm)780トラスコ品番467-6033質量(kg)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780キャスター自在式(4個)引出し数浅型/4、深型/1荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)65棚板調整ピッチ(mm)固定
SUD747D SUS304製引出付ワゴンW750 両引き引出7段 TRUSCOSUS304製引出付ワゴンW750 両引き引出7段TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)805トラスコ品番467-6041質量(kg)38材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805キャスター自在式(4個)引出し数浅型/5、深型/2荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)95棚板調整ピッチ(mm)固定
XMJE3 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 2間2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 2間2枚両引き 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3勝手なし色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ドア幅(mm)814レール長さ(mm)3150デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HAアウトセット納まり(NN)納まり上吊引戸 アウトセット納まり 2枚両引き(B4)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK見付(mm)2035サービス分類オーダー・加工
EA952XM-3 16.0x1.2/ 65.0mm 両絞り引きスプリング エスコ16.0x1.2/ 65.0mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16線径(Φmm)1.2材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-3全長(mm)(縮小)65ばね定数(N/mm)0.25
EA952XM-7 16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング エスコ16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16線径(Φmm)1.6材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-7全長(mm)(縮小)100ばね定数(N/mm)0.51
EA952XM-2 13.0x1.2/ 95.0mm 両絞り引きスプリング エスコ13.0x1.2/ 95.0mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
外径(Φmm)13線径(Φmm)1.2材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-2全長(mm)(縮小)95ばね定数(N/mm)0.21
EA952XM-4 13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリング エスコ13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリングエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
外径(Φmm)13線径(Φmm)1.4材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-4全長(mm)(縮小)80ばね定数(N/mm)0.65
EA952XM-9 20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング エスコ20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリングエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-9全長(mm)(縮小)160ばね定数(N/mm)0.44
EA952XM-8 20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング エスコ20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリングエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)1.8材質SUS304-WPBエスコ品番EA952XM-8全長(mm)(縮小)110ばね定数(N/mm)0.45
デスクシステム アドヴァンス 両袖引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所)デスクシステム アドヴァンス 両袖引出付スタンダードオカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
高さ(mm)720
5848 ステン 両戸引手破損止 HL 6x2000 スリーナイン島野ステン 両戸引手破損止 HL 6x2000スリーナイン島野
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
両側に引手がついた、カウンター専用の戸引手破損止です。
寸法L(mm)2000寸法H(mm)25寸法A(mm)21寸法W(mm)6.5仕上HL適合厚さ(mm)6