3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。IH対応。
材質ステンレス 容量(L)6 呼び寸法(cm)22 質量(kg)2.06 底径(Φmm)200 底面の厚さ(mm)2.6 全長×奥行×深さ(mm)347×237×155 TKG品番9-0065-0901 TKG品番(2017)6-0055-0901
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)6 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-29B 直径(Φmm)240 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)2060 サイズ(cm)24 深さ(mm)138 外寸(mm)255 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

アイリスオーヤマ両手圧力鍋6L
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるダイアル式の両手圧力鍋です。圧力の状態が一目でわかる圧力表示付きです。ふたはボタンを押すだけのワンタッチ開閉です。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載) セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台 材質【両手鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 寸法(mm)370×238×168(ハンドル含む) 質量(g)3800 サイズ(cm)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×230 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100 満水容量(L)6
1個
13,290 税込14,619
3日以内出荷