両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
カウンター扉等のスウィング式木製扉に最適です。
幅(mm)46
ねじ穴数6
タイプ両開き
穴径(Φmm)4
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)(扉)10以下
仕上バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)
仕上バレル+樹脂部:黒つや消し
扉寸法(mm)20~40
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)44
ねじ穴数6
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2100以下
色(表面)シルバー
シリーズ100シリーズ
適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
仕様フラットヒンジ、棚板無し
付属品鍵2枚付
トラスコ品番362-3172
材質本体:スチール
高さ(mm)310
タイプ両開き型
奥行(mm)400
間口(mm)900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×366×263
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)43
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
材質本体:スチール、窓:アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)16.6
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置なし
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置90°保持
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。ダイヤル錠タイプなので鍵の管理がいりません。
種類両開き
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ10 0139
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
セット内容打掛け金具(2)、打掛け受金具(1)、打掛けシャフトΦ13(1)、ヒンジ用ワッシャーΦ13(2)
色シルバー
適合シリーズメッシュフェンス・門扉A型
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容ピース・クリップ(1)、トラスねじM5x12(2)
色ブラウン系
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、オルテーヌ、シャルル、ディズニー、プリオラ、プレサージュ、プレジール、フロライン、マイポーチ、レシェンテ、春霞
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
付属品棚板2枚
トラスコ品番161-3052
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)41
色ブラック
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚板UBK-01T
鍵シリンダ錠
設置位置上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
最大積載量(kg/台)180
棚板調整ピッチ(mm)16.75
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)900
棚板UFW-01T
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)16.75
均等耐荷重(kg/段)60
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
奥行(mm)400
間口(mm)900
鍵シリンダ錠
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
種類両開き
材質スチール
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)60
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
仕様追加棚板:UBK-01T
付属品棚板5枚、アジャスター
トラスコ品番194-7843
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)78
色ブラック
高さ(mm)2160
種類両開き
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数6
設置方式下置き専用
棚段数(段)6
アズワン品番64-8759-03
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2160
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)16.75
均等耐荷重(kg/段)60
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。
後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。
後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。
後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。
支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。
レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。
後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。
調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。
後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。
後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。
後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。
支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。
レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。
後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。
調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。全ての扉・引出しはラッチ機構付。自然に扉が開いたり、収納物が飛び出るのを防ぎます。
両開きヒンジには180°まで開くヒンジを採用。※両開きタイプを横連結する場合は異なります。
種類両開き
奥行(mm)450
間口(mm)900
グリーン購入法適合
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。全ての扉・引出しはラッチ機構付。自然に扉が開いたり、収納物が飛び出るのを防ぎます。
両開きヒンジには180°まで開くヒンジを採用。※両開きタイプを横連結する場合は異なります。
種類両開き
奥行(mm)450
間口(mm)900
鍵付き
グリーン購入法適合
蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
付属品ショルダーベルト
色ホワイト
水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。ガラス戸や扉のついた、食器収納に重宝するガラスキャビネットタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパーつき2個)付き。いちばん目立つ両開きのガラス戸には、ディスプレイをかねて、お気に入りの食器をしまえる。中の幅約470mm幅で、大きめのお皿も十分収納OK。開閉をサポートする金具にはスライドヒンジ。2枚の中棚は約30mm間隔で高さが調整可能、選べる場所は13段階。
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)29
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:50、引出し:(大)10、(小)5、可動棚:(大)15、(小)8、下棚:15
内寸(mm)ガラス戸(両開き)/幅470奥行300高さ610、扉(片開き)/幅210奥行300高さ750、引出/幅200奥行330深さ110
棚板数(枚)(大)2/幅470奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)、(小)2/幅230奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×850
組立時間20~30分
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ