しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着力(N/25mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
貼って剥がす用途で使える両面テープです。
1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。
コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として
主なワークパーツ
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm)0.26
テープ長さ(m)25
粘着剤(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系
粘着力(N/10mm)(弱)1.96、(強)5.88
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)0.26(全点)
粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用)
Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に
トラスコ品番436-0834
質量(g)540
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252
材質ポリプロピレン
高さ(mm)84
口径(Φmm)120
足長(mm)18
足径(Φmm)35
製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)0.01
仕様手で切断可能
材質ポリエチレン(HDPE)フィルム
色透明
2018年トラスコ掲載ページ7 0252
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様手で切断可能
厚さ(mm)1
長さ(m)10
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)16
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工シングル
シート長さ(m)200
シート厚さ(mm)0.01
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
EVAシートに両面滑り止め加工をしています。
色グリーン
厚さ(mm)1.6
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
材質PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅(mm)1000
色薄茶
長さ(m)50
入数2巻×5
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面
粘着タイプ中粘着
主なワーク大面材、パーツ
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
滑り止めにエンボス加工が施してあります。両面にコーティングが施されており、耐水性に優れています。床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用いただけます。
用途屋内の床・階段・廊下の養生に。選挙投票所の床養生に。
色茶
長さ(m)50
幅(m)1
床養生の定番品。
緩衝性を高め、滑りにくくする為にエンボス加工を施しています。
水濡れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意ください。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)50
シート厚さ(mm)約0.4
加工エンボス加工
材質中芯原紙+両面コーティング
色ブラウン
型番R
1箱(2本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
厚みと弾力性に優れたエンボス加工をしています。
用途自由にカットできるので、柱・床面・階段などの養生に最適です。
材質中芯原紙・片面フィルム・両面コーティング
長さ(m)50
幅(m)1
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
厚さ(mm)0.5(全点)
粘着力0.4N/10mm
カーペットの固定、表示板、銘の固定に
建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに
基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm)
この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)
寸法(幅W×長さL)(mm)20×15
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
床上養生に最適です。
ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
用途緩衝・養生材として
長さ(m)50
トラスコ品番819-9221
材質ポリエチレン+特殊紙
幅(mm)1000
質量(kg)6.8
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。
厚さ(mm)約1
防炎性能試験番号CO050010
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。
ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。
一般ゴミとして処理できます。
用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。
仕様両面テープなし
トラスコ品番473-9116
材質発泡ポリエチレン
形状L字型
幅(mm)75
厚さ(mm)10
色イエロー
長さ(m)1.7
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1箱(50本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2915
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1
色クリア
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~200
主な用途ガラス用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ