鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材 両面
モノタロウ
¥159
税込¥175
スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。
両面使えて経済的!
二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。
研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。
湿式・乾式研磨が可能です。
水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
用途車両塗装の仕上研磨
下塗の目ケシ仕上
サーフェサーの研磨
「ブツ取り」後のボカシ研磨
家具、楽器、塗装仕上研磨
木工家具木地仕上
その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)
寸法(mm)115×140
厚さ(mm)約5
砥材シリコンカーバイト
研磨材の構造ポリウレタンスポンジ
適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
1組
¥159
税込¥175
当日出荷
用途防音、防振に。
材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン カットタイプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
材質シリコン
長さ(mm)500
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
NSF250Rなどのレーシングモデル用のシートカウルに広く対応したデザインのシートスポンジが登場!滑り止めの表面となっているDXタイプをベースにデザイン。両面テープ貼り付けタイプ。サイズ:縦278mm×横322mm×厚み10mm。ブラック
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×322×10
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質フッ素ゴム
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。
材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)
厚さ(mm)0.085
横幅(mm)100
縦幅(mm)150
使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)10
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。水をつけて鏡面塗装・ツヤ物の研磨、水+中性洗剤で食器などの汚れ落としに最適です。
平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。
用途光沢仕上げ・汚れ落とし作業。
粒度2000~3000
寸法(mm)115×140
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
寸法(cm)50×50
1袋(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3
横幅(mm)115
縦幅(mm)140
砥粒アルミナ系砥石
適合材木材・金属・プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。
材質EPDM
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
基材ポリエチレン
使用温度(℃)-20~80
粘着剤アクリル系
主な用途固定・仮止め用
剥離紙紙
特性屋外使用可、両面
関連キーワード
1
2
次へ