「両面テープ エーモン 透明」の検索結果
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-40~120
粘着力(N/10mm)20
特性超強力
適合用途透明
主なワークパーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~150
粘着力(N/10mm)40
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に
色透明
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)1
粘着剤アクリル系粘着剤
特性透明で目立たない
1巻
¥819
税込¥901
3日以内出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色透明
使用温度範囲(℃)-10~85
主成分変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
両面テープがつきにくい素材に貼る下地シート
用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる
材質PET
寸法(mm)100×100×0.1
色透明
粘着剤アクリル系粘着剤
1枚
¥229
税込¥252
3日以内出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。
保持力(mm)0.1
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ厚手
主なワークパーツ
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム