確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ
付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8
トラスコ品番437-2352
質量(g)805
1組(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個
タイプ両面表示タイプ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm
長さ(mm)30×100×30
幅(mm)25
厚さ(mm)3
表面処理カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質アルミ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm
長さ(mm)30×100×30
幅(mm)25
厚さ(mm)3
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個
トラスコ品番147-8239
質量(g)140
タイプ片面表示タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3
日本緑十字社品番137806
適合ポール径(Φmm)50×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個
トラスコ品番147-9846
質量(g)255
タイプ両面表示タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3
日本緑十字社品番137807
適合ポール径(Φmm)50×50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード