1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ
材質特殊鋼
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
熱処理区分H級
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼
両頭機能両頭
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1本で2サイズ使用できます。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ(-)5×(-)6
塗装色青
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
軸径(Φmm)6.35
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!
ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプA15
呼称A15
51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ)
寸法(mm)プラス#2xマイナス6
両頭機能両頭
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
材質鋼材
先端形状プラス(+)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
材質特殊合金鋼
先端サイズ5、6
硬さH
先端形状マイナス(-)
本数10
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0642
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
塗装色白
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
種類スリム、トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
先端形状四角、(+)
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端サイズNo.2
両頭機能両頭
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。
折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに
軸径(Φmm)六角:6.35
色シルバー
種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先
硬度HRC最高:約62
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
刃先マグネットなし
材質ダイハード鋼
先端サイズ2
先端形状プラス(+)
袋パックジッパー
ビット両頭・Bタイプ
熱処理区分DX
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
先端寸法(mm)6.35
両頭機能両頭
片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
刃先マグネットあり
セット内容10本
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ+2
両頭機能両頭
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!
インパクト対応
軸(mm)六角軸:6.35
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
刃先マグネットなし
材質ダイハード鋼
先端サイズ2
先端形状プラス(+)
ビット両頭・Aタイプ
熱処理区分DX
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
材質特殊鋼
刃先(+)2
片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番215-2821
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)100
質量(g)24
先端サイズ+2
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1箱(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ+2
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
アングルドライバー用ビットです。
極短の両頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。
仕様クイック式
材質本体:工具鋼
寸法(mm)+2×35
種類プラス
刃先+2
1セット
¥369
税込¥406
翌々日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端形状六角、ボールポイント
対辺寸法(mm)4×4
エスコ品番EA813-34
先端サイズ6
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA813-35
先端サイズ6
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
エスコ品番EA813-15
軸径(Φmm)6
先端サイズ4×0.6、6×1.0
先端形状マイナス(-)
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
狭所のビス止め・取り外しに最適です。L形ドライバーL・PRO-75(品番K-836)に標準で付属しているビットです。
用途両頭ビット。
仕様2本組
全長(mm)45
サイズ+No.2
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エスコ品番EA813-33
先端サイズ6
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ