こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。
工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。
安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。
確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。
敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。
手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。
ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。
液性強酸性
pH値1.0以下(強酸性)
使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。
タイプ液体
使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL
外観透明
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
1個(10kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
液性強酸性
タイプ液体
pH値2.0未満(強酸性)
使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
外観透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
pH14.0
適合EA119-15用
エスコ品番EA119-16
内容量(kg)20
使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)
洗浄時間1~5時間
1個(20kg)
¥16,000
税込¥17,600
翌々日出荷
仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
1個(10kg)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
フルーツ酸が主成分です。
液体中和剤で作業性良好です。
シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。
トラスコ品番790-0805
液性アルカリ
アズワン品番64-7723-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)
液性アルカリ性
標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
容量(kg)10
使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL
アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。
目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性
形状液体
標準使用量15m2/L(原液)
商品タイプ業務用
中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
1缶(10kg)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。
分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。
現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理
主な用途コンクリート
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下)
セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第三類
危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
危険物の数量0.03kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
液体のため取り扱いが簡単です。
系内のスケール再付着を防止します。
用途酸洗後の系内中和剤
成分アルカリ性液体
容器仕様バックインボックス
1箱(20kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。
pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○硝子加工排水
主成分ゼオライト
形状粉末
色白
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
危険物の類別非危険物
関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
空気清浄機用アルミ電極洗浄剤。アルカリ性
液性アルカリ性
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。
有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
仕様人体への影響:無し
付属品ノズル
材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系
液性水素イオン濃度:中性
香り無臭
界面活性剤(%)5.5以下
商品タイプ本体
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
10~20%に希釈して使用。
中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に
液性アルカリ性
pH値8.3/9.3
エスコ品番EA115-38A
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
1個(20kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機
セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)
形式(ポンプ)対向2連プランジャ式
タンク容量(L)(タンク車)30
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
最高圧力(MPa)2.5
電源コード(m)5(AC100V)
呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)
吐出ホース長(m)20(巻取機付)
吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
【環境用】天然植物を原料とし、あらゆる悪臭を消臭除去。
各種悪臭ガスに対して効果的に作用し、たとえば酸性臭(硫化水素 メチルメルカプタンなど)とアルカリ性臭(アンモニア、トリメチルアミンなど)を同時に分解・中和する消臭剤です。
植物 の 2 次代謝物である フラバノイド類 を主成分としたもので製品は非危険物で安全性が高く有害物を含みません。環境や生態系にやさしく安心してご使用いただけます。一般的に、酸性臭を取り除くとアルカリ性臭気が増加し、逆にアルカリ性臭気を取り除くと酸性臭が増加するなどの弊害が生じ易くなります。これまでの消臭剤では両者のガスを同時に減少させることが困難でありましたが、エルビック KL はこれらの悪臭ガス を同時に減少させ、更に脂肪酸腐敗臭などの中性臭に対しても有効に作用する消臭剤であります。
用途食品加工工場、水産加工工場、化学工場、各種 産業排水
下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場
産業廃棄物処理処分場(埋立、切削)
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
外観液体
色微黄色透明~薄黄褐色透明
pH4.6±0.4
引火点(℃)93以上
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ!
水をはり、煮沸するだけでOKです。
落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。
安全に作業できます。
粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。
苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。
専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤
成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩
色白
段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合
液性アルカリ性
使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
消臭剤を配合した、小動物のためのペーパーマットです。一般的な木製の床材に比べ、ホコリが出にくく低アレルギーな素材を使用。トイレ臭の原因(アンモニア臭=アルカリ性)を、クエン酸(弱酸性)で中和させて消臭。長短にカットされたマットがふんわり重なるので、もぐったり巣作りしやすい。白いマットだから、ウンチやおしっこがひと目でわかる。汚れた所だけを捨てられるから、お手入れが簡単。
仕様●材質:紙、消臭剤(クエン酸)●入数:1パック(10L入)
アズワン品番65-8652-79
1パック
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。 。・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。 。・上下水道代・電気代が1/3~1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。 。・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。 。・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分~数時間漬け置いてもトラブルはない。 。・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など) 。・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り) 。・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。 。・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。 。・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など
成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他
使用方法スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。
希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 ~60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 ~150倍 、軽度(床自洗機など):200倍
液性弱アルカリ性(pH10.6)
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性
pH値12.6/13.6
エスコ品番EA115-5
使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます
シリカスケールを除去します
塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません
ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています
標準使用濃度(20~25%)で使用した場合、プレフラッシュPC-1の廃液を合わせることで中和ができます
冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:アルカリ性液体●使用濃度:20%~25%
アズワン品番67-8081-51
1缶
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。
弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値7.8~9.8(原液)
比重1.11~1.15
標準使用量系内の保有水量に対して1~2%
洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵
除湿剤
ブライン(冷却媒体)
廃液処理(フッ素除去、中和)
食品添加物
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わた最適な選定が可能。
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-37
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
内容量(kg)10
1個(10kg)
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。
成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤
使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-36
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
関連キーワード