28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2511 幅(mm)510 質量(kg)260 高さ(mm)1660 奥行(mm)980 深さ(mm)(ふところ)400 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)50 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)22 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2502 幅(mm)510 質量(kg)245 高さ(mm)1660 奥行(mm)980 深さ(mm)(ふところ)500 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)35 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)16.5 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2529 幅(mm)510 質量(kg)260 高さ(mm)1660 奥行(mm)1080 深さ(mm)(ふところ)500 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)50 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)20 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2499 幅(mm)510 質量(kg)245 高さ(mm)1660 奥行(mm)880 深さ(mm)(ふところ)400 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)35 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)18.5 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷


パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機 定格使用率(%)2 仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm トラスコ品番818-9276 セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個) 材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木 質量(g)1250 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223 電源コード(m)1.7 定格入力(kVA)1.5 適合材(溶接可能)鉄・ステンレス 定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。 付属品溶接ガン×1個 トラスコ品番461-5417 質量(kg)49 定格入力電圧(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390 定格容量8kVA 溶接電流(A)(最大)4k 溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷


ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。 定格入力電圧(V)単相200 トラスコ品番461-5212 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230 定格容量2.5kVA 溶接電流(A)(最大)6.55k 溶接能力(mm)(両面)2.5
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷

環境に配慮し、無給油ガイドを採用。さらに多様化するニーズに対応する9タイプワイドバリエーション 無給油式高性能加圧ガイド採用 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載 少ない冷却水にて使用が可能
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 間隔(mm)ふところ:200 定格周波数(Hz)50/60 電源(V)溶接:200(400) 制御電源100V 加圧力(kN)9.8(最大) ストローク(mm)電極:60・20
1台
712,000 税込783,200
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合電極径(Φmm)/10 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)本体/18×27×27 入力電流(A)30 危険物の類別非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷

広域溶接条件範囲が高品質溶接を約束し、さらにチリ、スパッタを抑え作業環境の改善を達成 インバータ電源本体内蔵式で省スペース化を実現しました(SID3-6-505型のみ) 従来の50kVA に加え、大容量型220kVA をラインナップ400V 系のみとなります。(220kVA モデルは使用率10%の高出力モデル) 溶接条件127CH 対応 多彩な波形が設定可能 2段アップスロープ・パルセーション38回設定可能 使い勝手の良いプログラム BOX 採用6各種カウンタ装備(打点・生産・総打点)
仕様許容使用率(%):10 ストローク(mm)電極:60・20 質量(kg)380 電源(V)溶接:200/220 ±10%、3Φ 深さ(mm)ふところ:500 定格周波数(Hz)50/60 容量(kVA)定格:50 定格入力(kVA)125(最大) 水量(L/min)12 間隔(mm)ふところ:200 加圧力(kN)5.9(最大) 短絡電流(A)20000(最大)
1台
2,987,600 税込3,286,360
61日以内出荷


新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7 本体質量(kg)9.4 容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18 出力電流(A)(二次側)8200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240 一次側入力電源単相200V20A 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セムコーポレーション投げ込み型pH電極
RoHS
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。
仕様温度補償無し タイプ投げ込み型 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理三価クロメートメッキ 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ チューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5 ノズル長(mm)70 ノズル内寸法(mm)3×20 管内径(Φmm)(ビニール管)7 RoHS指令(10物質対応)対応 湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

中央バフ製作所ポリッシングホイル
研磨むら解消。研磨面が一定。作業環境の向上。コストダウン。自動化、ロボット化に対応。
用途仕上げ、光沢 外径(Φmm)100 内径(Φmm)9 仕様綿バラ、綿ミシン+油脂研磨剤 研磨材の構造青棒(研磨用酸化クロム)
1箱(10枚)
22,980 税込25,278
13日以内出荷

プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機 高精度フレームを搭載したスポット 無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式) 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)
間隔(mm)ふところ:200 定格周波数(Hz)50/60 電源(V)溶接:200(400) 制御電源100V 加圧力(kN)9.8(最大) ストローク(mm)電極:60・20 寸法(mm)プラテン:□150 チップ寸法(mm)Φ20 直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60 水量(L/min)8
1台
1,355,000 税込1,490,500
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)