1,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP 連続使用温度(℃)110 誤差(mm)(直径) ±0.0254
1袋(500個)ほか
4,455 税込4,901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラムPPボール
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
1組(1000個)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷


液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
1セット(1000個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


研磨したボールです。
用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。 材質ポリプロピレン
1袋(50個)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP 寸法(mm)28 耐熱温度(℃)110 誤差(mm)直径誤差:±0.0254 アズワン品番4-2865-13
1袋(300個)
8,019 税込8,821
当日出荷

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

〈保温〉&〈保冷〉効果に優れているダブルウォール!(二重中空構造)。〈保温〉&〈保冷〉効果に優れ、外壁に熱が伝わりにくく、熱いものもおいしく安心していただけます。冷たいものを入れても外壁が結露しにくいので下が濡れません。
材質18-8ステンレス
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1袋(200個)ほか
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
80,980 税込89,078
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

二重中空構造により軽く、保温・保冷に優れています。外側に熱が伝わりにくいので、冷たいものを入れても外側が結露しにくくなっています。
材質ステンレス 容量(L)約2 種別プレーン 質量(g)約470 内径×深さ(mm)Φ205×110
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)蒸発防止ボール 200個入
ポリプロピレン製の中空ボールです。 水槽などの液体の保温や蒸発・飛沫防止にご使用ください。
連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNLUCKY(サンラッキー)グラウンドゴルフ 超芝ボール
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。最高反発素材使用、天然芝にも負けずよく転がる。中空二重成型。
材質特殊弾性樹脂 直径(Φmm)約60 質量(g)約94
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルウォール二重中空構造なので「保温」「保冷」効果に威力を発揮。外壁に熱が伝わりにくいので、熱いものでも冷たいものでもお使いいただけます。外壁は、冷たいものを入れても結露しにくいのでテーブルなどを濡らしません。
形状 材質18-8ステンレス 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 適合小窓 トラスコ品番195-0030 材質ポリカーボネート 長さ(mm)900 幅(mm)450 厚さ(mm)4 透明 適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
欠品中

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ8 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:200 寸法d8 寸法d17
1個
6,270 税込6,897
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:700 寸法d12 寸法d110.9
1個
17,281 税込19,009
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ8 タイプ中空軸 軸長(mm)スプライン:400 寸法d8 寸法d17 寸法d23
1個
21,679 税込23,847
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ30 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:400 寸法d30 寸法d123.5
1個
12,436 税込13,680
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ6 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:300 寸法d6 寸法d15.2
1個
12,436 税込13,680
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:500 寸法d20 寸法d115.7
1個
11,562 税込12,718
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ15 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:200 寸法d15 寸法d111.6
1個
4,188 税込4,607
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:800 寸法d12 寸法d110.9
1個
20,235 税込22,259
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:600 寸法d12 寸法d110.9
1個
14,412 税込15,853
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:500 寸法d12 寸法d110.9
1個
11,780 税込12,958
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ15 タイプ中実軸 軸長(mm)スプライン:500 寸法d15 寸法d111.6
1個
12,217 税込13,439
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ中空軸 軸長(mm)スプライン:700 寸法d12 寸法d110.9 寸法d26
1個
27,607 税込30,368
69日以内出荷

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ中空軸 軸長(mm)スプライン:300 寸法d12 寸法d110.9 寸法d26
1個
10,783 税込11,861
69日以内出荷