材質ナイロン
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
材質PP
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
材質SUS316
最高使用温度(℃)100
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
材質ナイロン
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
硬度HS95
材質ウレタン
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質ジュラコン(R)
材質スチール
色シルバー
材質ジュラコン(R)
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
軽くて、暖かい冬のマストアイテム。中空糸を使用し、軽さと保湿性を追求。抗ピル加工で、毛玉の発生を軽減。色数豊富な13カラー展開
厚さ生地:6.7オンス
混率(%)ポリエステル:100
機能保湿性
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)203
車輪幅(mm)14
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)220
車輪幅(mm)14
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)71
プレート長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)30
概要VFS60 製品ファミリのモータフィードバックシステムは、過酷な条件下での産業用途、特に非同期モータへの接続に最適です。多数の製品タイプがほぼすべての要件に適合します。中空シャフト又は内径 8 → 15 mm のブラインド中空シャフトにより、プラグインケーブル接続又はケーブル端に組み立て済みのオスコネクタが使用されますこれにより、機械的な柔軟性が向上します。さらに、頑丈なシャフトベアリングによりサービス寿命が延び、同時にサービス / メンテナンスの要件が低減されます。ベアリング距離が長くなると、これまで達成できなかった低レベルの振動と、最高動作速度でも最適な同心性が保証されます。製品ファミリは、さまざまなパフォーマンスクラスに割り当てられます。定義済みのさまざまなラインカウントから、事前にプログラムされたバージョンまで対応可能です。さらに、すべての一般的な電気インターフェースを使用できます。TTL、HTL、又は正弦 0.5 Vss 。一目でわかるTTL、HTL、又は正弦 0.5 Vpp インターフェイス 分解能:最大 65、536 ライン / 回転 インターフェイス、ラインカウント、及びゼロパルスの個別のプログラミング RS485 経由で直接プログラミングできます ボールベアリング間の距離が広いため、優れた同心性が実現します 非常に頑丈 保護クラス IP65 ブラインドホローシャフト及び直径 815 mm の中空シャフトを機械的に柔軟性を実現し、さまざまなトルクサポートを用意しています 使用温度範囲: -30 → +100 ℃ プラスチック製カラーを介した絶縁シャフト接続が可能あなたの利点製品の種類を限定したプログラム可能なバージョン 独自のプログラミング要件を考慮した設計の各種プログラミングツール 過酷な環境下でも高い性能と信頼性を発揮します ニッケルコードディスクにより、優れた耐振動性と幅広い使用温度範囲を実現しています ボールベアリングの間隔が広いため、不均一な摩耗が軽減され、モータフィードバックハウジングの振動が最小限に抑えられ、モータフィードバックシステムの耐用年数が長くなります 「絶縁シャフト接続」は、モータフィードバックシステムのベアリングを介した電気導通を防止するため、システムの動作寿命が長くなります注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-1017
アズワン品番65-7308-59
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード