350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状逆芯 コネクタ形状アダプタ シェルサイズ20 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト) 種別AdFアダプタ 仕様逆芯(電源側) 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき 電線接続方式はんだづけ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス 種別AdFアダプタ 材質(絶縁体)合成樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-88 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
799 税込879
当日出荷

アンテナケーブル用 Fプラグ中継アダプタ [ ストレート型 ] 5個入
端子ストレート型
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 種別AdMアダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ピンケーブルを中継します。
仕様4K金メッキ 、メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,088 税込1,197
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)M型 中継用アダプタ
種類アダプタ アダプタタイプM型-M型 嵌合部形状ジャック・ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠 エスコ品番EA764BM-6 セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個 寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H) テープ長さ(mm)500(簡易防水)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷

トーコネ(東洋コネクター)F型(C15) 中継用アダプタ
種類アダプタ アダプタタイプF型-F型 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
1個
特価
939 税込1,033
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状正芯 コネクタ形状アダプタ シェルサイズ20 コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 種別AdMアダプタ 仕様正芯(機器側) 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき 電線接続方式はんだづけ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工中継セット
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタルハイビジョン、3D
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。 PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。 場所を取らない小型・軽量サイズです。
シルバー 質量(g)12 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14 ケーブルSTP(4対) 結線ストレート 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) メス形状RJ-45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メス ケーブルUTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(UTP) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
859 税込945
当日出荷

サンワダイレクトRJ-45用中継アダプタ
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合) コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス ケーブルSTP(4対) 結線ストレート結線 メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MJJLSC5E-WHT シールド付き中継アダプタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)シールド付き中継アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e 仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ 寸法(mm)20.35×14.6×30 使用温度範囲(℃)-10~+60 取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状- メス形状RJ-45×2 規格カテゴリ3 コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.5×37×22.5 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0850-89 適合伝送帯域カテゴリ3(10BASE-T)適合 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
399 税込439
当日出荷

サンワサプライRJ-45中継アダプタ
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0906-70 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45シールド コネクタ2RJ-45シールド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 種別AdMアダプタ
1個
特価
1,890 税込2,079
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト) 種別AdFアダプタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

サンワサプライ中継アダプタ
エコ商品
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。 コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプオス-メス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライRJ-45用中継アダプタ
エコ商品
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ ホワイト 質量(g)4.4 規格カテゴリ6A コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状RJ-45 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サンワダイレクト中継アダプタ
2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)。電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×15 ポート(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス 取扱説明書なし 対応解像度最大4K/60Hz メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

サンワサプライSTP用中継アダプタ
オス形状- メス形状RJ-45×2 コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-17 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)中継アダプタ
エコ商品
種類中継アダプタ アダプタタイプ7/16型-7/16型 表面処理(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト中継アダプタ
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。 お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。 4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
材質亜鉛合金(筐体カバー) 質量(g)約12 コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6 対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。 アダプタタイプHDMI コネクタタイプHDMI-HDMI 変換タイプオス - メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LAN中継アダプタ(ストレート接続) CAT5
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
1個
319 税込351
当日出荷

アイネックスHDMI中継アダプタ
HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。 複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。
ブラック メス形状HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプオス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス) 変換タイプメス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷

オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様ノーマル コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-13 適合伝送帯域CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
939 税込1,033
当日出荷

カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状- メス形状RJ-45×2 仕様カテゴリ6対応 ホワイト コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0889-14 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプメス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-45
1個
999 税込1,099
当日出荷

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷

LANケーブルをつなげて延長する カテゴリー7対応 コンパクト設計 10ギガビット対応 STP・UTP両対応 RoHS2.0対応
ホワイト 質量(g)約14 規格カテゴリー7準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19×20×34 コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、STP RoHS指令(10物質対応)対応 総延長距離(m)2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンケーブルを3本まとめて中継します。
仕様連結板付、バラで使用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケ-ブルグランド中継アダプタ-
エコ商品
材質66ナイロン(UL94V-2) ねじ長さ(mm)15 使用環境温度(℃)-40~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)