特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735
適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235
幅(mm)155
色ホワイト
高さ(mm)125
奥行(mm)37
アンテナサイズ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。クラス最大の500mWの大音量です。単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフです。中継器対応タイプです。収納できる回転式アンテナです。大型ディスプレイ+LEDインジケータです。緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載しています。イヤホン断線機能搭載しています。
用途工事現場、建設現場、構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:FTR-400
トラスコ品番259-0742
適合機種0
幅(mm)56
色ブラック
高さ(mm)90.5
奥行(mm)27.6
アンテナサイズ(mm)68.3
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1~2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
免許・資格不要
防塵、防水性能(IP67)
ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプのコンパクトトランシーバー。
「セルフィールR」による抗菌・抗ウイルス加工
通話相手を瞬時に切り替え。サブチャンネルPTT機能あり。
重要な連絡や情報を再確認できる、録音再生機能付き。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。)
手が離せない時でも即応、お知らせボタン機能。
ワンタッチで設定した音量に変更可能な一時音量切り替え機能。
スキャン機能
一時音声切替機能
チャンネル非表示
RoHS対応品
ロングアンテナのため、感度がいいです。
仕様●送信出力:10mW/1mW●連続使用時間:単3電池1本:約24時間充電式電池(EA790AF-16F):約20時間●電源:単3アルカリ電池×1本(別売)(EA758YA-3A)又は充電式電池(別売)(EA790AF-16F)●サイズ:47(W)×26.5(D)×81(H)mm(アンテナの長さ含まず)●重量:約122g(EA790AF-16F装着時)●通信方式:交互通話/中継通話●チャンネル数:47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)●使用周波数帯:400MHz帯●スピーカー出力:80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)●消費電流:700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)●使用温度範囲:-10℃~+50℃●付属品:ベルトクリップ
アズワン品番65-2220-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,800
税込¥17,380
8日以内出荷
特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書
質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110
定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)
対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど
アンテナサイズ(mm)約190
消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220
通信方式半複信
電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)
送信出力10mW/1mW
USBケーブル長(cm)約30(UX1735)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書
質量(g)約 196(ブラケット除く)
寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)
電源電圧DC 6V (EDC122)
周波数421/440MHz特定小電力無線27ch
通信方式半複信
電波形式F3E/F1D
送信出力10mW/1mW(FSK)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
色ホワイト
質量(g)25
消費電力(W)最大2.5
電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート
対応OSiOS13以上、Android10以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20
準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
セキュリティWPA/WPA2/PSK
RoHS指令(10物質対応)対応
無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)
周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps
接続台数最大8台
アンテナ方式外付けアンテナ2本
通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)
対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。
ケーブル長(m)約3
対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114R
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m
寸法(mm)約30×90
取付方式ビス止め
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB駆動(5V) TypeA
周波数帯域(MHz)920
使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上)
通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト
寸法(mm)約69×115
タイプ電圧入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト
タイプ電圧入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト
寸法(mm)約69×115
タイプ電流入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-20 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト
タイプ電流入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-20 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57
最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。
材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。
色黒
定格電圧(V)600
適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)
最高使用温度(℃)-20~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)
寸法(mm)約23.5×62
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB駆動(5V) TypeA
周波数帯域(MHz)無線:920
使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子数は4P、5Pから選択可能です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に
材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
色ブラック/グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)49.5×26.5
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)17.5
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台接続可能です。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
温度測定範囲(℃)-20.0~60.0
質量(g)350
電源AC電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65
湿度測定範囲(%)0~100RH
リード線(m)5
警報接点1点
温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
湿度測定範囲(%)0~100RH
サーミスタ内蔵モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-10.0~50.0
サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-40.0~80.0
サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-40.0~80.0
質量(g)130
電源アルカリ単3乾電池2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65
保護等級(容器)IP64
リード線(m)約1
熱電対モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
電圧入力モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
入力種類直流電圧
入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
測温抵抗体モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-200.0~400.0
入力種類Pt100Ω
サーミスタ内蔵モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-30.0~60.0
質量(g)170
電源専用バッテリ仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65
保護等級(容器)IP67
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子数は4P、5Pから選択可能です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に
材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
色ブラック/グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け不足やプッシュ選定ミス等の人的ミスを回避し、確実な防水性能を実現します。3Mミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します。
用途センサ・アクチュエータのケーブル中継部の保護用。
トラスコ品番244-0468
セット内容常温収縮チューブ(シリコーン製)、ケーブル微調整用防水テープ2枚
適合コネクタ37103-XXXX-X00 FL、37104-XXXX-X00 FL、37303-XXXX-000 FL、37304-XXXX-000 FL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に
材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
色ブラック/グリーン
質量(g)42.7
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
寸法(Φ×mm)23×118
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0
極数(P)3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4174
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
投光素子赤色LED(変調式)
光色赤
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光拡散光
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
幅(mm)57.8
高さ(mm)88
奥行(mm)16.5
アンテナサイズ(mm)95
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~3号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ