2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質ナイロン66 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)