60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長枝(mm)630 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0 材質ステンレス 厚さ(mm)2 短枝(mm)330 質量(kg)0.432 質量(g)432
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内目盛付で作業性アップ。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)600 短枝(mm)300 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)630(330)×30×2 質量(g)430 目盛裏表 目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目) 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0 長さ許容差(mm)±0.5
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。 特性耐水、速乾、防錆 タイプ一次防錆用ニス 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(400mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質 文字内容結婚祝い 質量(g)80 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10×130×205
1枚
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様寿・御祝・無地 寸法(mm)105×185 アズワン品番65-0380-68
1枚
339 税込373
3日以内出荷

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質ステンレス 寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g)1000 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切がないので自由に盛り付け可能。別売の中仕切もございます。おもてなし膳としてどうぞ。本体+蓋セット商品。
材質PS
1ケース(5枚×4袋)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐光性・耐熱性に優れ、使う場所を選びません。 屋外や水を使うところでも活躍します。
サイズA4 材質ステンレス
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CR-S 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】) 公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格JIS G 3553に準ずる 線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm 角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類オーダー・加工
1個
5,643 税込6,207
3日以内出荷

隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910 長さ(m)3 網目(mm)10 寸法(mm)0.85(線型) 種別侵入防止
1本
3,190 税込3,509
当日出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます 材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品 寸法(mm)130×52×15
1セット(2個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000 厚さ(mm)0.5 材質アルミ 種別侵入防止
1枚
3,290 税込3,619
4日以内出荷

1個
418 税込460
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000 厚さ(mm)1 材質アルミ 種別侵入防止
1枚
4,790 税込5,269
4日以内出荷

CR-G 【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網 カスタマイズ可
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上 公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格JIS G 3547に準ずる 線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm 角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類オーダー・加工
1個
5,183 税込5,701
3日以内出荷

1枚
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)1ヶ所:7 種別剣先:5/16
1本
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910 長さ(m)30 網目(mm)10 寸法(mm)0.85(線型) 種別侵入防止
1本
29,900 税込32,890
3日以内出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×20.7 質量(g)145 材質金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM ホワイト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷