25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm)13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
849 税込934
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC 質量(g)285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品ノブボルトM6×15 材質SPCC 質量(g)782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ポール径(Φmm)25 奥行き(cm)46
1個
3,164 税込3,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマナカ組立棒
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き 種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き 材質ステンレスパイプ(SUS304) 外径(Φmm)13×13 肉厚(mm)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEDIAEDGEUSDP-R1000SH
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力1本とSDI出力を2本搭載したモデル。
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

MEDIAEDGEUSDP-R1000H
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力を2本搭載したモデル。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

MEDIAEDGEUSDP-R500H
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000S/Hをダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。※中間にIP中継機を必要とせず、K1000S/Hのビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストでは最大4台、マルチキャストではネットワーク環境に依り無制限)。最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。
1台
128,800 税込141,680
8日以内出荷

長輝ライトテックウールバフ ハード
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×10×80 質量(g)10 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)