159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
1個
159 税込175
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持金具
Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
適合ボルト径W3/8 材質電気亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,488 税込6,037
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 付属品タッピングビス4本 種別 材質亜鉛ダイキャスト 形状直通
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます) 付属品タッピングビス2本 種別 材質亜鉛ダイキャスト 形状直通
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FCD-60~FCD-100の連結バーに装着可能(ステンレスは除く)
トラスコ品番512-5278 質量(kg)1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホシモト配線固定バー(中間金具)
エコ商品
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容丸木ねじM3x25:2本止 シルバー 適合シリーズNCVオペラ
1セット
8,235 税込9,059
7日以内出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
589 税込648
翌々日出荷

ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 質量(g)93 適合ボルト径M8 適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
899 税込989
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1個
449 税込494
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質電気亜鉛めっき 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷


座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)51 材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパネルを内側(細線)でボールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ 長さ(mm)25.5 高さ(mm)14(引っ掛け部分) 板厚(mm)2 下段高さ(mm)6.5(引っ掛け部分) 内径(mm)21~26(横幅) 上面幅(mm)6.5(引っ掛け部分) 下面幅(mm)11.5(引っ掛け部分)
1袋(2個)
899 税込989
翌々日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

エコテナーαとエコテナーΩの専用オプションの中間仕切り金具になります。パレットを置くことで空間を3つに分けて保管することができます。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール スカイブルー 表面処理焼付塗装 自重(kg)≒4 均等積載量(kg/段)300
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

キャビネットの上の乗せた保管庫をずれないように、固定することが出来ます。
用途上段の保管庫のずれ防止・固定に。 トラスコ品番207-7357 適合機種DX型 材質/仕上スチール ホワイト 質量(g)300 色(本体)ホワイト アズワン品番64-8519-93
1袋(4個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

適合D30 トラスコ品番294-6963 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

キャビネット上に保管庫を載せる場合に使用する固定金具です。
トラスコ品番465-2088 適合機種DX型 質量(kg)300
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

セット内容金具(1)、トラスねじM4x14(2) ブラック系 適合シリーズセレビューRシリーズ
1セット
929 税込1,022
7日以内出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間リング。
材質溶融亜鉛(ドブメッキ)仕上
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A) 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
1個
3,542 税込3,896
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製 幅(mm)78 穴ピッチ(mm)54 穴径(Φmm)8.5
1個
特価
509 税込560
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持後付け金具
既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
適合ボルト径W3/8 材質電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)0.15
1袋(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)