「串カツ用串」の検索結果
材質竹
容量(kg)1
外径(Φmm)2.5
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)239
高さ(mm)197
奥行(mm)207
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。手で持つ部分を板状に加工されて、全体の形が鉄砲のようになった串です。おだんご、焼き鳥などに最適です。
材質竹
種類鉄砲串
本数250本
天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
焼き鳥用や揚げ物(串カツなど)の鉄砲串です。鉄砲みたいな形をしているので、鉄砲串と言われています。
厚さがあるタイプの串なので、丈夫に作られています。
お弁当に便利!天然竹製の鉄砲串
お弁当や和菓子などに便利な鉄砲串で、9cmサイズ、100本入りです。
ハシが滑る丸いミートボールや、ゴマ団子、和菓子など、幅広くお使いいただけます。
天然竹製で食材に使用しても安心のピックです。
材質天然木(竹)
寸法(幅W×長さL)(cm)1×9
1個(100本)
¥259
税込¥285
当日出荷
細くて刺しやすい竹串です。エリアによっては「ぎんなん串」とも呼ばれています。創作料理にもおすすめ。
材質竹
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V
材質本体銅版
質量(kg)約2.1
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180
機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)1
TKG品番9-0738-0501
TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。松葉をかたどった竹製の串です。串の先が二またになっており、黒豆やぎんなんなどを刺して盛りつけに彩りをそえます。
材質竹
種類松葉串
本数100本
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
桜のモチーフが付いたかざり串です。
寸法(mm)約12×5×90
材質天然木(竹)
直径(Φmm)約1.8
1袋(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。
材質竹
種類竹串
良質ブランド「たか印」の商品です。ぎんなんを刺すのに最適な細見の竹串です。直径2.1mmです。
材質竹
種類ぎんなん串
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質竹
種類平串
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)2.8
色レッド
消費電力(W)1250
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節範囲(℃)(油温度)130~190
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23
タイマー最大30分
油量(L)約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
定番の竹串です。用途に合わせて長さが選べます。国内で検品していますので、品質に自信があります。
材質竹
入数50
タイプバーベQ串
太さ(mm)約3.5
先端が二又に分かれており、豆腐など崩れやすい食材に適しています。
材質天然木(竹)