「丸 圧着端子 セット」の検索結果

499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子 ケースFB-6
1袋
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-3 セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538NH-1 セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-2 セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
1個
12,600 税込13,860
当日出荷


エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-1 セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
12,200 税込13,420
当日出荷



アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。 タイプ丸型 端子種別丸型 材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個 白スリープ メーカー日本メーカー タイプ丸型端子
1セット(200組)
1,398 税込1,538
当日出荷


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7124。販売備考:メーカー在庫限り廃盤です。
1個
279 税込307
6日以内出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆 適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容<セット内容>:丸形絶縁圧着端子:Φ4.0mm(0.5~1.0mm2)×25、Φ4.0mm(1.5~2.5mm2)×25、絶縁中間接続子:(0.5~1.0mm2)×25、(1.5~2.5mm2)×25、(4.0~6.0mm2)×25、絶縁差込形:オス(0.5~1.0mm2)×25、オス(1.5~2.5mm2)×25、メス(0.5~1.0mm2)×25、メス(1.5~2.5mm2)×25、メス(4.0~6.0mm2)×25、裸差込形:メス(0.5~1.5mm2)×25、メス(1.0~2.5mm2)×25240mm圧着ペンチ 型番979025 ケース寸法(mm)170×265×67(H) アズワン品番64-2220-36 総質量(kg)1.15
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
1セット
29,700 税込32,670
翌日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。 シルバー 仕様丸形 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 2018年トラスコ掲載ページ3 0777
1セット(6個)ほか
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
389 税込428
3日以内出荷

エスコ品番EA538LG-16 セット内容〈圧着端子内容〉裸丸形:1.25-3×300個、裸丸形:1.25-4×180個、裸丸形:2-4×150個、裸丸形:2-5×100個、絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、絶縁丸形(赤):3.5-4×40個、縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁丸形(緑):1.25-3×90個、絶縁丸形(緑):1.25-4×70個、絶縁丸形(緑):2-4×60個、絶縁丸形(緑):2-5×60個、絶縁丸形(緑):3.5-4×40個、絶縁丸形(緑):3.5-5×40個
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

エスコ品番EA538LG-18 セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

シュナイダーエレクトリック丸形圧着端子
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric 圧着ラグ、Easy Pact CVS 400/630 / FuPact InfB 200/860 用これらの圧着端子は、300 mm 2 C 2 の銅ケーブルに使用できます。この圧着ラグには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●シリーズ:Lv4●絶縁:非絶縁●コード番号:221-1239 アズワン品番65-7716-22
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック丸形圧着端子
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric 圧着ラグ、Easy Pact CVS 400/630 / FuPact InfB 200/860 用これらの圧着端子は、240 mm 2 C 2 の銅ケーブルに使用できます。この圧着ラグには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●シリーズ:Lv4●絶縁:非絶縁●コード番号:221-1237 アズワン品番65-7715-70
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容<セット内容>:絶縁丸型:(Φ4.0mm)0.5~1.0mm2×25、(Φ4.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)1.5~2.5mm2×25、(Φ5.0mm)4.0~6.0mm2×25、(Φ6.0mm)4.0~6.0mm2×25、絶縁中間接続子:0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、絶縁ピン形(オス):0.5~1.0mm2×25、絶縁ピン形(メス):0.5~1.0mm2×25、絶縁差込形(メス):0.5~1.0mm2×25、1.5~2.5mm2×25、4.0~6.0mm2×25240mm圧着ペンチ 型番979026 ケース寸法(mm)265×170×70(H) アズワン品番64-2220-37
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm アズワン品番65-2139-22
1セット
26,800 税込29,480
翌日出荷