安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付
適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。
仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー
セット内容平行ガイド・角度ガイド・スパナ
高さ(mm)テーブル面:240
テーブル寸法(mm)440×350
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
用途SMS-190T用のスタンド台として
適合機種SMS-190T
本体質量(g)17300
サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620
アズワン品番64-4374-13
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)
テーブル高さ(mm)400
テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品クランプ×4
材質アルミ竹
寸法(mm)680×550
質量(kg)11.6
高さ(mm)840
耐荷重(kg)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
寸法(mm)1150×524×70
質量(g)1600
直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。
幅(mm)木材:930~1900
質量(kg)約15
高さ(mm)約730
伸縮範囲(mm)~500
ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm
最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。
質量(kg)5
高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100
ローラー幅(mm)約280
最大荷重(kg)45
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様クイックアジャスト23cm
付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)360
本体寸法(mm)350×105×26
角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
こんなお得な商品も!
ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)
トラスコ品番487-2614
質量(kg)3.5
色(フタ)ブルー、(本体)ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)38
耐荷重(kg)500
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)347
外寸法・奥行(mm)359
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ
トラスコ品番268-0011
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
切込深さ(mm)61(逆5°)
バッテリー電圧(V)18
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
適合材石膏ボードや強化石こうボード
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
材質刃先:超硬、台金:鉄
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ
【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!!
ワンタッチで着脱できるダストボックス
切粉排出アタッチメント
ゴミ捨てがサッとラク~に!
際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18
ノコ刃外径(Φmm)120~127
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
種別本体・バック付
質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く
モーター直流モータ
最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)
傾斜切断(°)右45~左15
LEDランプ白色
ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
丸のこ・防塵カッター用。
鉄・ステンレス用。
アングル用。
電線管用。
チャンネル鋼用。
金属サイディング用。
デッキプレート用。
丸・角パイプ用。
アルミサッシ用。
ライニング鋼管用。
サーメットチップソーさくらKタイプのシリーズ画像です。
仕様●タイプ:さくらKタイプ●外径(mm):165●厚さ(mm):1.6●穴径(mm):20●刃数:40●最高使用回転速度(min-1(rpm)):8500
アズワン品番68-0497-47
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード