額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容ヒモ1本
色ホワイト
直径(Φmm)2
長さ(m)2
安全荷重(kg)3
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
額用吊金物
付属品ひも:1本/洋灯吊:1個/丸ヒートン:2個
色白
長さ(cm)100
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5255-91
径(mm)2
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
色白
材質塩化ビニール
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
硬度70°
金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。
融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。
柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。
紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。
用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。
形状丸型
材質熱可塑性ウレタン
色ブルー
長さ(m)10
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容ヒモ1本
色グレー
直径(Φmm)2
長さ(m)2
安全荷重(kg)3
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
バンジー丸ゴムロープ、4.5mmΦと6mmΦの2サイズあります。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。カバンやリュックのアクセサリー等に。
仕様ボビン巻
材質天然ゴム、ポリプロピレン
色黒
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/個性が光るパターン柄デザイン/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質亜鉛合金、ナイロン
全長(mm)約400~700
質量(g)約22.3
ひも幅(cm)約0.5
再生ゴムの欠点を解決!屋外での使用に優れ、ゴムの伸縮性も良く荷物を強く仮固定出来ます。
用途荷物をまとめるのに最適です。
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外でもストラップホールのある機器で使用可能なストラップパーツ付属
材質ナイロン+亜鉛合金
色レッド
パッケージサイズ(mm)W60xH200xD30(パッケージ込)
対応端末:スマートフォン(汎用)
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
用途荷崩れ防止用にご使用下さい。
丸ゴムの両端にフックを取り付けられる金具。
用途各種結束、シート張り等に。
仕様ミニフック2個、止め金具2個
トラスコ品番794-5612
高さ(mm)30
質量(g)16
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
適合バンド幅(mm)4.2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1パック
¥169
税込¥186
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
電線結束用のビニールヒモです。
伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
色白
材質塩化ビニール
規格RoHS対応品
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
3サイズ×33色 たっぷりの光沢と滑らかな肌触り。 ポリエステル100%のサテンコード(丸紐)です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)2
長さ(m)50
混率(%)ポリエステル100
関連資料色見本
関連キーワード
1
2
次へ