材質プラスチック
色白
ファイバー製の表示名札です。
表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー
長さ(mm)(タコ糸)約110
サイズΦ15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。
複雑な配線の分別に便利です。
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。
分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
材質(本体)S-PVC
本体白色
材質(ひも)S-PVC
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1041
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に
色グリーン
厚さ(mm)8
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番355-4619
幅(mm)80~120
質量(g)140
長さ(m)1.7
取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。
材質塗装めっき鋼板
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
適合温度(℃)‐20~+75
優しいカラーのスタッキングできる木製ラウンドスツール。座面直径は340mm、脚裏には床を傷つけないようフェルトが貼ってあります。4脚までスタッキング可能です。完成品でお届けします。
材質座・脚部:合板(塗装仕上げ)
幅(mm)420
質量(kg)約3(1脚)
高さ(mm)440
奥行(mm)420
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)440
高さ調節なし
スタッキング可
コシがあって、水含みがよい/毛が抜けにくい/すべり止め、ころがり止め付き/水彩えのぐ・アクリル系えのぐ両方に使える
種別丸筆
寸法(mm)12×182
サイズ10号
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0354-69
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色白
材質プラスチック
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
最小目盛(cm)50
線径(mm)Φ6.2
ナチュラルウッドの脚部にポップな座面がアクセントの木製ラウンドスツール。座面直径は340mm、脚裏には床のキズ防止用にフェルトが貼ってあります。4脚までスタッキングできます。
材質本体:合板(塗装仕上げ)床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)420
質量(kg)2.7
高さ(mm)440
奥行(mm)420
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)440
高さ調節なし
スタッキング可
座面径(Φmm)340
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)
幅(mm)マキトリング:60
寸法マキトリング:Φ950
最小目盛(cm)50
線径(mm)Φ6.2
500枚入りのクラフト紙丸シールです
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、梱包等あらゆる場面でお使いいただけます。
色ベージュ
タイプシール数/1ロール:500
素材クラフト紙
入数1個
寸法(mm)2
EBM品番5513700
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ロータイプの木製丸椅子です。高さは300mm、座面直径は280mm、脚裏には床のキズ防止用にフェルトが貼ってあります。
4脚までスタッキング可能です。
材質本体:合板(塗装仕上げ) 床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)360
質量(kg)1.7
高さ(mm)300
奥行(mm)360
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)300
高さ調節なし
スタッキング可
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。
材質ポリエチレン(PE)
取付方式巻きタイプ
材質本体:合板(塗装仕上げ) 床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)360
質量(kg)1.7
高さ(mm)300
奥行(mm)360
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)300
高さ調節なし
スタッキング可
1セット(4脚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。
枚数シール:500(1ロール)
シール径(Φmm)25
入数(個)1
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
色イエロー
トラスコ品番785-3866
質量(g)300
1セット(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ