材質亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)約6.5
内径(Φmm)約34
外径(Φmm)約47
材質亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)約5
内径(Φmm)約26
外径(Φmm)約36
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト
参考使用荷重(kg)1
呼称(mm)50
外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛
外径×内径(Φmm)25×17
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
サイズ(mm)外径Φ35 内径Φ25 太さ5
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。
GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。
ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。
丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。
3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。
カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
材質ステンレス
線径(Φmm)6
寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
質量(g/個)24
耐荷重(kg)26.4
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
キャッチコピー:シンプルな丸型のカラビナです。商品説明:キーリングとしても便利
セット内容本体×1
材質亜鉛合金
包装袋入
寸法(Φ×mm)4.2×25
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
丸型竹節カラビナ用途の広いカラビナに特徴的な柄が登場しました。
外径×内径(Φmm)29×20
入数4個入
太さ(mm)4
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。
用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに
材質亜鉛合金
色シルバー
外径(Φmm)25
1セット(2個)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
丸型縄目カラビナ用途の広いカラビナに特徴的な柄が登場しました。
外径×内径(Φmm)29×20
入数4個入
太さ(mm)4
丸型縄目カラビナ用途の広いカラビナに特徴的な柄が登場しました。
入数4個入
太さ(mm)4
材質ステンレス
種類リンク
表面処理鏡面研磨仕上
丸型竹節カラビナ用途の広いカラビナに特徴的な柄が登場しました。
入数4個入
太さ(mm)4
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック
材質SUS304
種類リンク
キャッチコピー:シンプルな丸型のカラビナです。商品説明:キーリングとしても便利
セット内容本体×1
材質亜鉛合金
包装袋入
寸法(Φ×mm)4.8×35
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g)約11
対応機種AirTag
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×10×85
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。iFace Hang andシリーズに、パステルカラーのハンドストラップが登場。ケースやストラップ、AirPodsケースなど展開アイテムも多く、色で統一感を出しながら、遊び心のあるディティールで、コーディネートのアクセントにぴったり。・平紐と丸紐の両方を使ったデザインと、片方ずつ違うカラビナがポイント。・丸カラビナはお手持ちのチャームを付けてアレンジも可能。・手首中央に平紐が来るよう平紐部分を長めに設計し、安定感のある使い心地に。・手首にかければハンズフリーに。落下防止にも。・ブレスレットのようなアクセサリー感覚で使える。・自撮りする際も手首にかけたまま使用可能。・耐荷重約3kgなので、小さなポーチのハンドストラップとしても使用可能。・iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。・両端に丸カラビナとiFaceカラビナがついているので、1点吊りと2点吊りが選べます。※ストラップホルダーは別売り。付属品の接続用ストラップを使用した場合は1点吊りのみ対応。
付属品接続用ストラップ
材質ポリエステル、亜鉛合金
質量(g)34
耐荷重(kg)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×2.2×1.3(カラビナパーツ含む)
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)
全長(mm)83
使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
用途各種溶接棒の収納・管理に
トラスコ品番586-1046
材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール
厚さ(mm)55
全長(cm)35.5
マチ(mm)55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使いやすさを追求したシンプルデザインです。仮枠袋です。丸底タイプです。D管リング付きカラビナに、安全コードなどを装着できます。
用途工具・道具・小物類・パーツ等の収納、持ち運び。
材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)H320×W230×T90
色ピンク
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/極太の丸紐で首や肩が痛くなりにくい/タフでカジュアルなデザイン/カラビナ(別売)などの取付が可能
深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm)
スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。
八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。
EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。
ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。
ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。
用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450
シャフト長さ(mm)585~685(伸縮機能付き)
材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm)
自重(g)850
魚に優しい「クリアラバーネット」を採用。(.mm厚)
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。半時計回りに回すとシャフトが固定されます。
0mmの大口径丸型ネット一体フレームをネジ式で採用。
シャフトには軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
グリップ部にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
用途「クリアラバーネット」+「3段伸縮シャフト」+「オリジナルバックルホルダー」採用。「UTネットⅡ」は魚に与えるダメージを軽減するためにクリアラバーネットを「大口径枠」で搭載。簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」、モバイル性に優れた「オリジナルバックルホルダー」採用により、魚種や場所を問わず使用することができるユーティリティーランディングネットです。「バス」「ライトゲーム」「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。
シャフト長さ(mm)680~1600(3段伸縮機能付き)
自重(g)595
材質(ネット)クリアラバーネット(深さ300mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:450×450
先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減しました。
ネットには組糸ナイロン製の大型ピッチネットを採用し、ランディングの際のアングラーのストレスを軽減します。
シャフト先端部にカラビナを装備。折りたたみ時の移動をアシスト。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後方部グリップはロングタイプ)
シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型と比べ、強度アップ。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット
材質(ネット)ナイロン製大型ピッチネット(深さ660mm)
シャフト長さ(mm)730
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:740×540
操作方法ジョイント:(1)ストッパーを押し込む。 (2)ワンタッチスライド部をスライドさせ2つに折りたたむ。
自重(g)480
ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。iFace Hang andシリーズに、パステルカラーのショルダーストラップが登場。ケースやストラップ、AirPodsケースなど展開アイテムも多く、色で統一感を出しながら、遊び心のあるディティールで、コーディネートのアクセントにぴったり。・平紐と丸紐の両方を使ったデザインが、かわいいポイント。・iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。・iFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単。・耐荷重3kgだから、小さなバッグにつけるショルダーストラップとしても使用可能。・接続用ストラップが付属。※ストラップホルダーは別売り。付属品の接続用ストラップを使用した場合は1点吊りのみ対応。
付属品接続用ストラップ
材質ポリエステル、ポリカーボネート、亜鉛合金
質量(g)56
幅(cm)【平紐】2.2
耐荷重(kg)~3
全長(cm)118~148(調整可)※カラビナ含む
ベルトを通す際に腰への負担を軽減する、サポートベルトです。腰回りの収納機能付です。ベルト通し数は9か所(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数は3か所、金具取付けループ数は10か所と、収納上手なサポートベルトです。
用途ベルトを通す際に腰への負担を軽減
仕様ベルト通し数:9(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数:3、金具取付けループ数:10カ所、安定感を出すため、強化芯入り
使用方法ループ:カラビナや丸カン等の取り付けに
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード