材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質C2700
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)16
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状LR
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
先丸ハーフ丈のソックス。底面にすべり止め意匠付き。天然和紙糸OJO+(R)を配合して編まれたソックス。OJO+(R)の特徴。1吸放湿性能:紙特有の吸水性があり、含まれた水分を徐々に放湿させることで、足にまとわり付く水分を発散させる。2足へのダメージを軽減:水分により足がふやけ、摩擦により足へ与えるダメージを軽減させる。3毛玉が出にくい:フィラメントを使用しているため、一般の紡績糸で編まれたソックスと比較して毛羽立ちが少なく毛玉になりにくい。糸解れがしにくく、耐久性に優れる。4抗菌性、消臭性:天然の抗菌性と消臭性を備えている。抗菌活性値2.2、消臭性(要因物質98~99%減少)。5環境負荷の少ない天然素材を使用しており環境特性に優れる。(OJO+(R)は原材料のオーガニック認証とエコテックス認証の2種類の認証を受けている)
用途作業全般。運動。通勤
材質靴下:ナイロン、分類外繊維(紙)、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:シリコン樹脂
幅(mm)80、レッグ:85
機能吸湿性、速乾性、消臭性、抗菌性、耐久性
ゴム幅(mm)口:85
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
色杢調カラーアソート
サイズ(cm)24.5~27
材質綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番65-0304-89
入数4足組
かかとからの長さ(cm)約25
指タイプ先丸
1パック(4足)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色白
特性吸汗
サイズ(cm)24~27
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番65-0304-85
入数4足組
かかとからの長さ(cm)約24
指タイプ先丸
1パック(4足)
¥839
税込¥923
当日出荷
ねじ長さ(mm)16
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
形状丸皿
呼び径3.5
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
皿径(Φmm)7
1箱(600本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地。丸型マジック。後身が長いのでまくれあがりません。
材質綿100%
色ホワイト
性別紳士
ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地。丸型マジック。後身が長いのでまくれあがりません。
材質綿100%
色ホワイト
性別婦人
機器の固定、オプションンの取付ネジ
仕様●サイズ(W):240mm●材質:ステンレス
アズワン品番68-4729-78
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
仕様●サイズ(W):245mm●材質:ステンレス
アズワン品番68-4729-77
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質本体:亜鉛合金、平座金:ユニクロ
木ネジサイズ(径×長さ)(丸皿)2.7Φ×20mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
日本伝統的な土佐和紙を使用した3層サージカルマスクです。衛生的な使い捨てタイプ。立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。1層目は和紙、2層目はカットフィルター、3層目は柔らかな不織布で口元快適です。ゴワゴワせず、やわらかでサラっとしたつけ心地。鼻周辺部のすき間をふさぐノーズピース入り。鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)、PFE(微粒子ろ過効率)99% カットのフィルター性能で花粉やハウスダストをシャットアウト。
用途花粉症、飛沫、感染症対策に。サージカルマスク/3層構造/和紙使用/晴小町/PFE/BFE/VFE/99%/フリーサイズ/おしゃれ/かわいい/特別な日/着物/和風/春/夏/秋/冬
形状プリーツ
サイズフリー
構造3層
生産国日本製
対象風邪・ウイルス・花粉・PM2.5
寸法(縦×横)(cm)約17.5×9.5
ひもタイプ耳かけ
単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。
金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具
付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ