ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。
厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4
メーカー従来品番Y-4920
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
こんなお得な商品も!
透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。
材質/仕上ポリエステル
色銀艶
質量(g)8
取付け方法粘着テープ
粘着力(N/mm)15/25
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様アルファフラッシュ009使用
片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。
型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm
材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製
両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
粘着剤付マジック
A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強い
強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット
セット内容A面・B面4組(8枚)
タイプ丸型・耐水
直径(mm)22
蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。
製品自体に誘因剤は含まれておりません。
ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。
用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング
工場等での害虫混入防止対策
トラスコ品番492-8319
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
寸法(Φmm)22
粘着力強力
手軽に付けることができるタイプです。
タイプ丸抜
寸法(Φmm)22
組数4
仕様裏面両面テープ付
厚さ(mm)7
寸法(Φmm)60
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
開窓部に術野固定用のテープが付いています。「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装)
材質スパンレース不織布
タイプ吸水/防水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法一般医療機器
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上ヘアライン
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕様高強度両面テープ付(タイヤ)
付属品フラットエンドタイヤ付
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴数7個穴
仕上シルバー
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端100、中約300
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。
サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個
精度(℃)変色:±2
変色の経過白→黒
変色白→黒
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)0.9
タイプ早巻き
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
目盛両面2mm単位
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7
固定方法両面テープ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ