エスコ品番EA949NC-620
長さ(mm)20
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1袋(9本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M6
長さ(mm)50
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-650
1パック(4本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)12
材質鉄
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状丸
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(600個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-635
長さ(mm)35
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(6本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質マグネット:ネオジム磁石
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
エスコ品番EA949NC-630
長さ(mm)30
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(7本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-640
長さ(mm)40
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(5本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-610
長さ(mm)10
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(11本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
エスコ品番EA949NC-615
長さ(mm)15
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(10本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
ねじ径M6
長さ(mm)8
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-608
1パック(11本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-612
1パック(12本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
仕様二本線・HL
形状丸形
エスコ品番EA949NC-625
長さ(mm)25
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(7本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(4本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ