日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。
D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様EVA強化底
加工撥水加工
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品ショルダーベルト
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面べニア板入りです。
工具差し用アタッチメント付きです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
こんなお得な商品も!

バケツ PVC製 スプリング入り
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。
商品タイプ本体
取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック
材質ポリエステル
コーティングPVC加工
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロ仕様ハイグレードタイプです。使わない時はコンパクトにたためます。高品質ポリエステル素材で耐久性抜群です。便利なフック付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様フック付き
形状丸
直径(Φmm)270
高さ(mm)270
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
強力スプリングでしっかり自立するのでツールが入れやすく、ビニール袋を入れてゴミ箱としてや、水を入れたりと用途が広がります。使わないときには、たたんでワンタッチロックが出来ます。撥水加工済。丈夫な底板付き。
材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
仕様バケツ内側撥水加工
材質ポリエステル
収納量15kgまで
2018年トラスコ掲載ページ4 2258
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途バッグ、ポーチ、財布などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)2
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
色温度6500Kで統一感UP。
1チップLEDで驚きのハイルーメン「150lm」を実現。
IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
バルブ種類S25
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)に最適なバックランプに待望のLED版が登場。明るく球切れの無いオールLED化が可能に。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
材質合成繊維
耐荷重(kg)5まで
ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3553
材質PP
高さ(mm)1100
縦(mm)1100
横(mm)1100
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。
仕様内袋あり
トラスコ品番198-3765
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)
質量(kg)2.3
品名丸型 1t 内袋・排出口付
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800
外径(mm)Φ1100
アズワン品番64-8784-70
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500
ラミネートなし
1箱(10個)
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
厚さ(mm)内袋:0.07
寸法(mm)Φ900×800(H)
質量(kg)1.5
容量(L)509
耐荷重(kg)500
1枚(1枚)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様ラミネートなし
トラスコ品番835-8690
質量(kg)2
外径(Φmm)1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エスコ品番EA981WM-42
材質ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。
トラスコ品番855-3257
質量(kg)2.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
寸法(mm)Φ650×650(H)
容量(L)216
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。
用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。
形状丸型
本体高さ(mm)1050
耐荷重(t)1
底面(Φmm)1100
強力スプリングでしっかり自立。固定用バックル付きで小さく折りたためます。安定感を高める底板入り。ワンタッチで止め外し可能なバッグルで小さく折り畳めるスプリング付きツールバッグ。
用途小物入れ、アウトドア、レジャーシーンなど
材質ポリエステル
寸法Φ300
反転ベルト付。野外での長期使用(UV剤配合)が可能。丸型基本形。
材質ポリプロピレン
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(Φmm)1100×1880(H)
1個(1個)
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
エスコ品番EA981WM-29
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
仕様排出口なし、ラミネートなし
トラスコ品番835-8691
質量(kg)1.7
外径(Φmm)1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800
最大充填質量(kg)500
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番855-3260
セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)2.3
タイプ丸型
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番EA981WM-31A
質量(kg)2
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9406
アズワン品番65-7607-14
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ