53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
1パック(50個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
1パック(4個)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
518 税込570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)丸パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

EL 丸パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
1袋(4個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製
用途パイプ椅子の脚用キャップ、丸パイプ切断面の両端にはめてケガ防止に 材質エラストマー樹脂
1袋(4個)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンエンドキャップ 丸パイプΦ32mm用
抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください
用途規格(mm) 材質プラスチック(PC)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップ丸型台座
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M6 ねじ穴間隔(mm)34×34 直径×高さ(mm)66×36
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷





軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
699 税込769
翌々日出荷

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(上)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット (ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷