各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(本体)ナイロン
表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.5
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55~+125
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)2.8
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)4.8
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.8
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.63
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)500 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)5.8
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)20 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.82MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)500 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)3.63
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…275
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)2.95
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
寸法H(mm)4.8
表面処理ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
色樹脂部:黒
表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm
絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)10 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)
材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
熱変形温度(℃)1.80MPa…255
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
RoHS指令(10物質対応)対応
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。
丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
適合電線AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。
0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)
材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状基本レバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ