200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品 材質HSS鋼 直径(Φmm)約12 質量(g)80
1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷

用途木工切断用。 切断対象木工 適合機種ECH183 刃数24 穴径(Φmm)15 外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15 板厚(mm)0.7 アズワン品番64-3676-10 刃型交換刃
1枚
899 税込989
当日出荷

ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合ダブルバーDB1000 材質ハイス鋼 使用範囲(mm)0~12 刃角(°)55
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすさを重視した設計により、手首への負担を軽減します。 患者さんの不安感を減少する、扇形ブレードを採用しました。 低速と高速の2段階のスピード調節スイッチを採用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000042 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シャビーブ替刃 R10
用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り 仕様板材エッジ重切削向け 適合(ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック ホルダーBRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 刃先角度(°)40 適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要) 切削方向直線
1パック(10本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm)215 質量(kg)0.8 ストローク数(spm)10000 ストローク(mm)10 空気消費量(m3/min)0.17 付属品32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番351-7799 使用空気圧力(MPa)0.6 切断能力(mm)鉄板1.5 ストローク長(mm)10 適合替刃18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(6個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。
刃厚(mm)2.2
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

シャビーブブレードR
用途鉄、アルミ、銅、ステンレス、プラスチック用 仕様R面取り用ブレード(直線)片面角/(直線)両面角 材質ハイス(高速度鋼) アズワン品番64-8341-44
1パック(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..1204
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。 丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS PRO TCT Circular 136mm Cutting Length Saw Blade Introducing the RS PRO Circular 136mm cutting length saw blade designed for cutting metal, such as piping and rails. Features and Benefits Superior cutting performanceClean, precise cuts What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 30 歯)です。ブレード径は 136mm です ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 30 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 軟鋼に適した切削材料 Things to consider Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様アプリケーション = 金属カット長さ = 136mm歯の数 = 30アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり刃の直径 = 136mm
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
用途木工ファイン用
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)145 質量(g)17.0 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)17 材質(軸)- 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
710 税込781
5日以内出荷

ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm 軸径(Φmm)2.0 全長(mm)110 質量(g)13.0 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)16 材質(軸)- 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
860 税込946
5日以内出荷

ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 3 x 0.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ブレード仕上げ = クロム。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
先端形状マイナス 商品構成単品
1個
710 税込781
5日以内出荷

ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2 x 0.4 mm。刃の長さ = 40 mm。全体長さ = 110 mm。ブレード仕上げ = クロム、研磨。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
商品構成単品
1個
860 税込946
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ
エコ商品
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
測定範囲(mm)0~30 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)3 器差(μm)±3 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
58,980 税込64,878
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり スピンドル直進式
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり スピンドル直進式
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり スピンドル直進式
1セット
84,980 税込93,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)