丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力930(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト
種類丸ベルト
直径 = 6mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 64mm。長さ = 30m。食品認定 = なし。使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。
硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
種類丸ベルト
ベルト長さ(m)10
硬度81
直径 = 6mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 48mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 1.59kg。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。. 丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。. 高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
直径 = 6mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 64mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
直径 = 6mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 48mm。長さ = 30m。食品認定 = なし。使用荷重 = 1.59kg。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。. 丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。. 高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro のこの丸型ポリウレタンベルトは、さまざまな産業の製造プロセスで動力を伝達するために使用されます。このベルトは、包装機械やラインシャフトコンベアなどのさまざまな用途で使用できます。 ベルトの直径は 6 mm 、長さは 30 m 、 8 % の張力で 7.6 kg の高作業荷重に対応しています。ポリウレタンは伸張強度と弾力性に優れているため、接続と操作が簡単なため、ゴムよりも適しています。これは、プーリーを所定の角度で駆動するためにひねる必要がある場合に特に実用的です。 また、ポリウレタン素材は油、化学薬品、摩耗に対する非常に優れた耐性を備えているため、性能も高くなっています。このベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で安全に使用でき、低温保管環境や配送センターで役立ちます。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 6 mm .プーリの最小径は 57 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 6mmカラー = 緑最小プーリ径 = 57mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 7.6kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
直径 = 8mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 76mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 12N at 8%, 14.7N at 10%, 5.8N at 4%, 8.9N at 6%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
直径 = 2mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 16mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 0.18kg。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。. 丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。. 高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
径(Φmm)丸ベルト:4
ベアリング6202ZZ
寸法R(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
直径 = 5mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 51mm。長さ = 5m。食品認定 = なし。使用荷重 = 2.2N at 4%, 3.1N at 6%, 4.9N at 10%, 4N at 8%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
直径 = 5mm。カラー = クリア。最小プーリ径 = 51mm。長さ = 30m。食品認定 = なし。使用荷重 = 2.2N at 4%, 3.1N at 6%, 4.9N at 10%, 4N at 8%。硬さ = 85 Shore A。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +66℃。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO V11
仕様直径 = 6mmカラー = 緑最小プーリ径 = 57mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 7.6kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
コバルトブルー色調。
青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。
FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。
食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU
色コバルトブルー
種類丸ベルト
表面艷無
許容温度(℃)-10/+50
RoHS指令(10物質対応)対応
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途軽伝動用
色グリーン
タイプGタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルで、ベルトの長さは 376 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:376mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0598
アズワン品番65-7889-59
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:672mm●内径長さ:650mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-2994
材質ゴム
アズワン品番65-8016-33
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5950
アズワン品番65-7923-67
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1075mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0985
アズワン品番65-7888-35
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2145 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2145mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9916
アズワン品番65-7874-41
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1460 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:1460mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9910
アズワン品番65-7883-11
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ